Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS23 - Gris cuirassé

Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS23 - Gris cuirassé

Article nº : WBB1886855

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 189,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir

HOMAK 8 canons doubles portes en acier de sécurité Gun Safe HS30136028 - 32 "x 10" x 57 ", noir

HOMAK 8 canons doubles portes en acier de sécurité Gun Safe HS30136028 - 32 "x 10" x 57 ", noir

Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 -  11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir

Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 -  11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir

Référence WS stockage étagère pleine de Argos-6442-WS23 - Gris cuirassé

Les composants de l’Argos armes armoires et racks comprennent de nombreuses bases, pour carabine et pistolet de crochets, étagères, crochets et bacs pour accueillir diverses armes à feu, munitions, engins tactiques et accessoires. Nous allons faire sûr que tout votre équipement est stocké proprement, en toute sécurité et facilement accessible. Le 42" large plateau complet donne un grand espace pour stocker des éléments divers. Panneaux latéraux et une lèvre sur le devant de la tablette empêchent les Articles de tomber de l’étagère. Pour obtenir une plus grande capacité de charge, utiliser en conjonction avec le support du Heavy Duty.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur 41 in (104,14 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 1
  • Assemblage requis Oui
  • Marque Zéro des cartes
  • Série Argos
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant WS-6442-WS23
  • Capacité des étagères 100 avec support de support robuste lbs
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Référence Argos moitié étagère WS-6421-WS23 - Gris cuirassé

155,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 10 pistolet berceau WS-6810-WS23 - Gris cuirassé

315,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 3 Horizontal fusil Rack WS-6104-WS23 - Gris cuirassé

85,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 50" fendue dos WS-HAP50-WS23 - Gris cuirassé

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Référence Argos 72" fendue dos WS-HAP72-WS23 - Gris cuirassé

145,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS23 - Gris cuirassé

Référence Argos étagère pleine WS-6442-WS23 - Gris cuirassé

Article nº : WBB1886855

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant