Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4300 Piédestals de série
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Fabriquée en aluminium résistant
- En vente au boulon monté ou dans le sol monté
- Inclure le matériel de montage pour fixer au bord de la route boîtes aux lettres et courrier coffres facilement
- Fonctionnalité une poudre durable enduite finition disponible en noir, vert, argent, blanc, bronze, cuivre, laiton et nickel
- Industries est une société certifiée ISO 9001: 2008 et excelle dans le domaine de la fabrication depuis 1936 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface montée
- Assemblage requis Non
- Type d’accessoire Post/socle
- Marque Salsbury
- Quantité par paquet 1
- Série 4300 Piédestals de série
- Matériau Aluminium
- Style Piédestal, boulon monté
- Numéro de référence du fabricant 4365BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Piédestal standard 4365BLK - Boulon monté, pour boîte aux lettres en bordure de route et coffre de courrier, noir
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires