Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters

Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters

Article nº : WB988731

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-25 105,95 $ ch.
  • Achetez 26-40 99,95 $ ch.
  • Acheter 41+ 97,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

SERRURE DE PLANCHER AVEC LA GARNITURE DE PIED DE POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE

Stabiliser les matériels d’équipement mobiles en empêchant le mouvement Horizontal.

Prime plancher à ressort verrouille disposent de coussinets pied polyuréthane thermoplastique (TPU) pour une adhérence maximale et protection de surface de plancher excellent. Actionneur de pédale simple pied verrouille et déverrouille le frein. Plancher en acier lourds verrous ont fini galvanisé résistant à la corrosion.

Poids &Dimensions

  • Hauteur étendue 5-3/4 po (14,61 cm)
  • Hauteur rétractée 4-5/8 po (11,75 cm)
  • Pour le diamètre de la roulette 4 in (10,16 cm)
  • Espacement des boulons 2-3/4 x 3-1/2 au centre
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Diamètre du trou de boulon de montage 3/8 en
  • Gamme de longueur de plaque 4,2 à 4,5 po
  • Plage de largeur de plaque 3,9 à 4 po

Détails du produit

  • Indice de roulette Verrous de sol
  • Assemblage requis Non
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier zingué
  • Numéro de référence du fabricant FL-LKH-4
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 68,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Article nº : 241851A

(5)

Expédition en un jour ouvrable

37,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters

Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters

Article nº : WB988731

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters
    Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters
    Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant