Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Article nº : WBB1918446

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H
  • Global Industrial™ Bulk Tub, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 23"H, Blanc off

    495,95 $

  • Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 8 boisseaux, 37-1/2 « L x 25 « L x 2-1 / 2 « H, Blanc off

    315,95 $

  • Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 8 boisseaux, 33"L x 22-1/4"L x 23"H, Gris

    419,95 $

Prix : 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industriel™ Chariot de fil chromé avec (4) conteneurs de grille bleue 6 « H 21x24x40

Global Industriel™ Chariot de fil chromé avec (4) conteneurs de grille bleue 6 « H 21x24x40

Masque de respirateur à particules Moldex 2300 Série N95, Valve d’expiration, M/L, 10/Box, 2300N95

Masque de respirateur à particules Moldex 2300 Série N95, Valve d’expiration, M/L, 10/Box, 2300N95

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 4 boisseaux, 32-3/4"L x 21-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 4 boisseaux, 32-3/4"L x 21-1/4"L x 36"H

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 28"L x 16"W x 33"H, 2 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 28"L x 16"W x 33"H, 2 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ 21"L x 24"W x 40"H H Chrome Wire Cart - 4 Niveau

Global Industrial™ 21"L x 24"W x 40"H H Chrome Wire Cart - 4 Niveau

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 8 boisseaux, 33"L x 22-1/4"L x 23"H, Gris

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 8 boisseaux, 33"L x 22-1/4"L x 23"H, Gris

Winholt d’aluminium en vrac Mover boisseau 8 30-8-AL/BL bleu Tub38-1/2 "L x 22 » W x 32" H

Winholt d’aluminium en vrac Mover boisseau 8 30-8-AL/BL bleu Tub38-1/2 "L x 22 » W x 32" H

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Produits en vrac tels que le riz, de pommes de terre ou de sucre peuvent être une douleur de se déplacer la cuisine commerciale sans un bon ensemble de roues. Ce boisseau 8 vrac mover chariot & baignoire combo est fabriqué en aluminium, robuste conception tous soudée. 1,5" cadre de poignée facile de diamètre ; NSF certifié. Baignoire est transparente en polyéthylène ; Approuvé par la FDA. Ceci est pour le chariot et la baignoire seulement; couvercle vendu séparément. Chariot & baignoire mesure 36,25" L x 24,25" W x 36 « H et pèse 46 livres

Poids &Dimensions

  • Largeur 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Longueur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Poids 46 lbs (20,91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction All-Welded
  • Type Chariot & Tub
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau D’aluminium & polyéthylène
  • Type de roue Polyuréthanne
  • Description Boisseau 8 vrac Mover Cart & Tub
  • Nombre de bacs (1) 8 boisseaux (capacité de 57 gallons)
  • Capacité 8 boisseaux en³
  • Marque Global Industrial
  • Famille de couleurs Bin Blanc cassé
  • Série Mover en vrac
  • Numéro de référence du fabricant B1918446
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 3 ans sur le chariot

Conformité et certifications

  • Certifications NSF & FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ANGELO

    Date de : Avril 23, 2019

    Responsable des achats
    Votre commentaire :
    Mon gestionnaire de bijoux rapporte son Bulk Mailer a rendu son travail plus facile et la production plus efficace.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Article nº : WBB1918446

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H
    Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H
    Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant