Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 8 boisseaux, 37-1/2 « L x 25 « L x 2-1 / 2 « H, Blanc off

Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 8 boisseaux, 37-1/2 « L x 25 « L x 2-1 / 2 « H, Blanc off

Article nº : WBB1918447

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 8 boisseaux, 36-1/4"L x 24-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 9 boisseaux, 37-1/2"L x 27"L x 27"H, Gris

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 9 boisseaux, 37-1/2"L x 27"L x 27"H, Gris

Global Industriel™ Chariot de fil chromé avec (4) conteneurs de grille bleue 6 « H 21x24x40

Global Industriel™ Chariot de fil chromé avec (4) conteneurs de grille bleue 6 « H 21x24x40

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 4 boisseaux, 32-3/4"L x 21-1/4"L x 36"H

Global Industrial™ Bulk Mover Cart avec baignoire blanche, 4 boisseaux, 32-3/4"L x 21-1/4"L x 36"H

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 28"L x 16"W x 33"H, 2 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ NSF Aluminum Lug Cart 28"L x 16"W x 33"H, 2 Tote Capacity, Unassembled

Global Industrial™ 21"L x 24"W x 40"H H Chrome Wire Cart - 4 Niveau

Global Industrial™ 21"L x 24"W x 40"H H Chrome Wire Cart - 4 Niveau

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 8 boisseaux, 33"L x 22-1/4"L x 23"H, Gris

Global Industrial™ Bulk Mover Cart, 8 boisseaux, 33"L x 22-1/4"L x 23"H, Gris

Winholt d’aluminium en vrac Mover boisseau 8 30-8-AL/BL bleu Tub38-1/2 "L x 22 » W x 32" H

Winholt d’aluminium en vrac Mover boisseau 8 30-8-AL/BL bleu Tub38-1/2 "L x 22 » W x 32" H

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Ce couvercle de boisseau 8 est constitué de polyéthylène transparent. Approuvé par la FDA. Il s’agit pour le couvercle seulement ; chariot & baignoire vendue séparément. Couvercle de hauteur 37,5 %" L x 25" W x 2,5 « H et pèse 9 livres

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Longueur 37-1/2 po (95,25 cm)
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Couvercle de boisseau 8 en vrac
  • Type Couvercle seulement
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Série Mover en vrac
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant B1918447
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications FDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 8 boisseaux, 37-1/2 « L x 25 « L x 2-1 / 2 « H, Blanc off

Global Industrial™ Couvercle de baignoire en vrac, 8 boisseaux, 37-1/2 « L x 25 « L x 2-1 / 2 « H, Blanc off

Article nº : WBB1918447

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant