Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Eclipse 902-329-25 Watt UL approuvé fer à souder

Eclipse 902-329-25 Watt UL approuvé fer à souder

Article nº : WBB1929953

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eclipse 900-015-Helping Hands aide à souder

Eclipse 900-015-Helping Hands aide à souder

Eclipse 5SI-216N - 1C - pointe de rechange pour SS206E & SS207E

Eclipse 5SI-216N - 1C - pointe de rechange pour SS206E & SS207E

Eclipse 5SI-216N-I - pointe de rechange pour SS206E & SS207E

Eclipse 5SI-216N-I - pointe de rechange pour SS206E & SS207E

AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

Metal Man® UWC2XL - Universal MIG Cart w/ Poignée

Metal Man® UWC2XL - Universal MIG Cart w/ Poignée

25 Watt UL approuvé fer à souder est livré avec pointe de crayon style.

Détails du produit

  • Marque Eclipse
  • Description Homologué UL fer à souder
  • Pointe de soudure 644° F
  • Numéro de référence du fabricant 902-329
  • Puissance en watts 25 W
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Eclipse 902-329-25 Watt UL approuvé fer à souder

Eclipse 902-329-25 Watt UL approuvé fer à souder

Article nº : WBB1929953

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant