Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

Article nº : WB695330

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 15,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

Moulé de cintres en plastique gris anthracite 6 par paquet

Moulé de cintres en plastique gris anthracite 6 par paquet

Portemanteau avec barres - support mural - 60 po l x 24 po P « x 6 po H en chrome

Portemanteau avec barres - support mural - 60 po l x 24 po P « x 6 po H en chrome

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Interion® Rack de manteau mobile à valeur ajoutée (Hangers vendus séparément)

Interion® Rack de manteau mobile à valeur ajoutée (Hangers vendus séparément)

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 3 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 74 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 3 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 74 po de hauteur - Chrome

Interion® chromé, cintres, circuit fermé
Interion® Par Global Industrial Coat Hangers sont construits pour une utilisation intensive et disposent d’une boucle fermée aider à dissuader le vol. Ces supports sont idéaux pour nouvelle installation portemanteaux ou grilles avec chevilles amovibles. Correspond à tiges jusqu'à 1-1/2" de diamètre. Cintres sont 17" de long. Solide en acier soudé est durable et durable.
Le cintre est en acier de 4,5 mm (175 po) d’épaisseur et de calibre 7. Capacité de poids de 15 lb par cintre.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1/6 en
  • Largeur 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)

Détails du produit

  • Description Chrome boucle fermée Hanger
  • Type de crochet Boucle fermée
  • Type Cintres
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Cintres - acier
  • Numéro de référence du fabricant 695330
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

Article nº : WB695330

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6
    Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6
    Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6
    Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6
    Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant