Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Article nº : WB493340BL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
  • Global Industrial™ Divider Kit for 6"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 30"Wx27"D, Bleu

    85,95 $

  • Global Industrial™ Divider Kit for 10"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 30"Wx27"D, Bleu

    89,95 $

  • Base d’armoire pour armoires à tiroirs modulaires industrielles mondiales™ de 30 « W x 27 » D, bleu

    77,95 $

Prix : 2 025,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 2 025,00 .
  • Achetez 6-10 1 925,00 .
  • Acheter 11+ 1 865,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 5 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 5 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Noir

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Noir

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu

Roue en caoutchouc Chock 60-7258 9-1/4"L x 6-1/2"W x 7"H

Roue en caoutchouc Chock 60-7258 9-1/4"L x 6-1/2"W x 7"H

Global™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"W x 27"D x 29-1/2"H, Bleu

Coffret modulaire en acier soudée a une belle apparence raffinée avec une construction robuste. Tiroirs tenir jusqu'à 200 lb et verrouillage avec serrure à cylindre central différemment assortie (touches inclus). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Toute la largeur des poignées pour plus d’adhérence et d’un front de flush, sans capture. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparateur et de partition en option (Vendu séparément) pour créer plusieurs compartiments pour un stockage organisé.

Comprend un 6 "H tiroir (à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 4-3/4") et deux 10 » tiroirs H (à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 8-3/4 »). Finition de couleur bleue. Cabinet mesures 30" W x 27" D x 29-1/2 "H.

Répondre à vos besoins de stockage avec ces accessoires en option.
Modèle 493343- Kit de séparation pour tiroir H 6"
Modèle 493344- Kit de séparation pour tiroir H 10"
Modèle 493322- Renforcé à Base de Forkliftable
Modèle 493323- Haute réglage pivotant glisse
Modèle 493324- Pousser la poignée et Kit de roue
Modèle 493325- Tiroir Mat Kit
Modèle 493326- Plateau avec vinyle Mat supérieur

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Profondeur 27 in (68,58 cm)
  • Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
  • Poids 229 lbs (104,09 kg)
  • Capacité de poids du tiroir 200 lbs (90,91 kg)

Détails du produit

  • Type d’armoire Hauteur comptoir
  • Nombre de tiroirs 3
  • Matériau du tiroir Acier
  • Type de construction All-Welded
  • Type de verrou Serrure unique
  • Type Immobile
  • Marque Global Industrial
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 493340BL
  • Couleur Bleu
  • Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 1(6"), 2(10")

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Article nº : WB493340BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant