Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® mural portemanteau - noir

Interion® mural portemanteau - noir

Article nº : WB695312

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Argent

Noir

Prix : 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® mural, portemanteau - Silver

Interion® mural, portemanteau - Silver

Bobrick® vêtements crochet & pare-chocs

Bobrick® vêtements crochet & pare-chocs

Global Industrial 3 tablettes, étagère robuste sans boulon, démarreur, 72 po L x 48 po P x 84 po H, plate-forme stratifiée

Global Industrial 3 tablettes, étagère robuste sans boulon, démarreur, 72 po L x 48 po P x 84 po H, plate-forme stratifiée

Interion® Rack de manteau mobile à valeur ajoutée (Hangers vendus séparément)

Interion® Rack de manteau mobile à valeur ajoutée (Hangers vendus séparément)

Portemanteau avec barres - support mural - 60 po l x 24 po P « x 6 po H en chrome

Portemanteau avec barres - support mural - 60 po l x 24 po P « x 6 po H en chrome

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 72"W x 36"D x 3"H - Gray

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 72"W x 36"D x 3"H - Gray

Global Armoire de rangement industrielle™ Clear View, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, noire

Global Armoire de rangement industrielle™ Clear View, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, noire

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 3 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 74 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 3 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 74 po de hauteur - Chrome

Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », Hauteur réglable, Bord carré en acier

Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », Hauteur réglable, Bord carré en acier

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Interion® By Global Industrial Wall Coat Rack peut être facilement monté mural, vous économisant de l’espace au sol dans n’importe quelle pièce. Faite d’acier soudé solide pour un usage commercial. Patères ont arrondi points pour protéger les vêtements des déchirures et accrocs. Montage vis incluses. Dimensions hors-tout : 36-1/2" L x 5" H.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-5/8 po (9,21 cm)
  • Largeur 36-1/2 po (92,71 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 5,5 lbs (2,5 kg)

Détails du produit

  • Description Mur monté porte-manteau
  • Nombre de crochets 6
  • Type Wall Mount porte-manteaux
  • Capacité de vêtement 12
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Avec crochets
  • Numéro de référence du fabricant 695312
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MARILYN

    Date de : Juillet 10, 2019

    Mur monté porte-manteau
    Votre commentaire :
    Nous l'avons fait installer dans notre bureau qui était mur de bloc de cendres. Bien attaché avec les vis et les mollies. Il a l'air bon et robuste.
  • Reviewer : Marie

    Date de : Avril 23, 2019

    Pratique
    Votre commentaire :
    Pratique et semble de bonne qualité. Trop industriel à la recherche de ma maison mais sera utile dans le garage
  • Reviewer : Karen

    Date de : Avril 23, 2019

    Porte manteau mural
    Votre commentaire :
    Exactement ce que nous rechercheraient à un prix raisonnable!
  • Reviewer : Rebecca

    Date de : Avril 23, 2019

    Mur monté porte manteau en métal noir
    Votre commentaire :
    Porte manteau est pratique, attrayant et durable-heureux avec l’achat.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 37,00 $ plus

Portemanteau avec barres - support mural - 36 po l x 24 po P « x 6 po H en chrome

Article nº : 184444

(6)

Expédition en un jour ouvrable

109,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® mural portemanteau - noir

Interion® mural portemanteau - noir

Article nº : WB695312

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® mural portemanteau - noir
    Interion® mural portemanteau - noir
    Interion® mural portemanteau - noir
    Interion® mural portemanteau - noir
    Interion® mural portemanteau - noir
    Interion® mural portemanteau - noir
    Interion® mural portemanteau - noir
    Interion® mural portemanteau - noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant