Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris

Article nº : WB695431

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 1 025,00 $

Prix promotionnel: 713,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Naturel

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Naturel

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 96 « L x 36"W, Gris

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 96 « L x 36"W, Gris

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Interion® Stool pivot - Vinyle - Noir

Interion® Stool pivot - Vinyle - Noir

✓ 42 " hauteur debout confortable avec repose-pieds
✓ 8 prises de courant CA
✓ Plateau de table en bois stratifié gris clair

Soyez plus productif pendant votre journée de travail avec la table de hauteur debout Interion® avec puissance. Cette table allie durabilité et productivité en déplacement grâce à sa hauteur généreuse de 42 pouces, à un repose-pieds et à une surface de travail solide. Les utilisateurs bénéficieront d’années de service grâce à un cadre en acier robuste supportant une paillasse facile à nettoyer en plastique haute pression. Idéal pour les bars, les cafés et une variété d’établissements. Chargez votre ordinateur portable, votre téléphone portable et d’autres accessoires à l’aide des 8 prises de courant alternatif - 2 paires sur chacun des côtés longs de la table. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Hauteur de la Table à manger Bar le 41-42"" H
  • Épaisseur supérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Type de jambe Pattue 4
  • Description Table de hauteur debout
  • Nombre de prises CA 8
  • Type Table de bar
  • Top Matériel Lamelles
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Style Hauteur debout
  • Puissance Oui
  • Numéro de référence du fabricant 695431
  • Famille top color Gris
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Acier

Conformité et certifications

  • Certifications Composants certifiés ETL, cETL

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 695431
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Brian

    Date de : Avril 23, 2019

    Qualité solide
    Votre commentaire :
    Bonne qualité et solide.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® 30"H Steel Barstool - Argent - 4/Pack

419,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris

Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris

Article nº : WB695431

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 36"W, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant