Prix : 419,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Tabouret en acier - 30"H - Argent
Ce tabouret en acier de style industriel est assez polyvalent pour s’adapter à la fois moderne et traditionnel décor ainsi que dans de nombreuses applications diverses telles que dans les restaurants, cafés, patios et la maison. En outre, ceux-ci peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. L’accolade inférieure ajoute un soutien supplémentaire et se double d’un repose-pieds. Le siège découpé vous permet de ramasser facilement et de déplacer les selles. Destiné aux tables de hauteur de barre de 41 »-42"H. Navires entièrement assemblés empilés en paquets de 4.
Ce tabouret en acier de style industriel est assez polyvalent pour s’adapter à la fois moderne et traditionnel décor ainsi que dans de nombreuses applications diverses telles que dans les restaurants, cafés, patios et la maison. En outre, ceux-ci peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. L’accolade inférieure ajoute un soutien supplémentaire et se double d’un repose-pieds. Le siège découpé vous permet de ramasser facilement et de déplacer les selles. Destiné aux tables de hauteur de barre de 41 »-42"H. Navires entièrement assemblés empilés en paquets de 4.
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 30 - 30 pouces
- Hauteur maximale du siège 30 in (76,2 cm)
- Largeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur du siège 30 in (76,2 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Hauteur minimale du siège 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Argent
- Type Tabouret de bar
- Quantité par paquet 4
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Acier
- Collection Moderne
- Description Tabouret en acier
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695725-30-GY
- Couleur Argent
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® 24"H Tabouret de hauteur de comptoir en acier - Argent - 4/Pack
Article nº : 695725-24-GY
Pas encore évalué
325,95 $
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris
Article nº : 238328
Pas encore évalué
1 069,00 $
159,95 $
Interion® 30"H Steel Barstool - Argent - 4/Pack
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires