Souvent achetés ensemble
Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Degré 90 tour gauche connecteur à votre MG5200 (Global # B1665145) fournit des possibilités de configuration de votre installation de protection de câble.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Produit de polyuréthane - par rapport aux autres matériaux tels que le caoutchouc, les plastiques et les métaux, polyuréthane offre les meilleures caractéristiques de produit. Polyuréthane n’est pas biodégradable, a plus forte résistance à l’abrasion et la corrosion, plus charge la capacité portante, moins probablement pour casser et a plus de potentiel de personnalisation.
- Fabrication de fonte solide - offres des propriétés physiques supérieures à injection moulage aboutissant à un produit plus fort.
- Température de fonctionnement - résistant aux intempéries plus féroces résister à quoi que ce soit de tempêtes de neige aux vagues de chaleur.
- Entretien - résistant à l’abrasion, aux intempéries et facilement nettoyé.
- Tige de fibre de verre - renforcé fibre de verre rob qui sera jamais corrosion, la rouille ou la briser.
- Modèle de surface - ultime motif antidérapant pour minimiser les glissades et les chutes.
- Connecteurs-points Ultra forte connexion avec transport facile et sûr.
- Un transport aisé - construit en poignées sous la base pour un transport aisé.
- Couleurs de sécurité-Standard couleurs viennent dans le couvercle de base et orange noir, fabrication de produits facilement perceptible par les piétons et les conducteurs.
- Options de configuration - divers produits viennent avec une variété de tours et finissent ensembles pour une configuration facile et sécuritaire.
- Compatible - entièrement compatible avec NEC, OSHA, REACH et RoHS.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Hauteur du canal 2 in (5,08 cm)
- Longueur 31-3/4 po (80,65 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -60° F À + 150° F
- Description Virage à gauche pour la garde de câble chaîne 90 5°
- Assemblage requis Non
- Capacité 15, 750 lbs/pneu
- Type Protecteur de câble de rotation
- Pour une utilisation avec MG5200
- Marque Elasco produits
- Quantité par paquet 1
- Nombre de canaux 5
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant MG5200 - 90L
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie Durée de vie, 3 ans sur le couvercle
Galerie de photos et vidéos
-
Ensemble de ponts à tuyaux Elasco 1 Channel
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
205,95 $
Global Industrial™ 1-Channel Drop Over Cable Protector, capacité de 18 000 lb, noir
Article nº : 670625
Pas encore évalué
159,95 $
Elasco 90 degrés tournez à gauche - Canal 5 câbles, MG5200 - 90L
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires