Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry

Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry

Article nº : WB812234CH

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Acajou
  • Gris
  • Cerise
  • Noyer
  • Gris rustique

Cerise

Prix : 185,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table de retour droitière Interion® 48"W - Cherry

Table de retour droitière Interion® 48"W - Cherry

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Bureau d’angle traditionnel Interion®, 48 po L x 48 po P x 30 po H, cerise

Bureau d’angle traditionnel Interion®, 48 po L x 48 po P x 30 po H, cerise

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Interion® 48" Table de retour gaucher, Cerise

Interion® 48" Table de retour gaucher, Cerise

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® mobilier de bureau cloison
Table retour droitier, 48" W x 24 à gauche" D
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini noir. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux pour créer un poste de travail en forme de L. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Assemblage requis Oui
  • Description Gaucher de retour Table 48"
  • Retour Gauche
  • Gestion de fil Oui
  • Type Retour
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 812234CH
  • Famille top color Cerise
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry

Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry

Article nº : WB812234CH

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Table de retour gaucher Interion® 48"W - Cherry
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant