Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Les options disponibles de couvercles adaptées à ce récipient sont : fente de recyclage de papier, bouteilles et fente de canettes ou modèle de poignée solide. Combinez des contenants avec l’un de ces 3 styles de couvercle différents pour créer votre propre station de recyclage. (vendu séparément).
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Capacité 23 gal (87,06 l)
- Type Poubelle mince
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Ouverture 18-1/2 po l x 9 po P
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 261902BL
- Couvercle Non
- Forme Rectangle
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Russ
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Carol
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est un bac robuste pour les matières recyclables. -
Reviewer : Susanne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fait ce qu’il dit, fonctionne si bien que même les articles non recyclables finissent là-dedans. Blue bin ne fait pas de discrimination!
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Avez-vous des revêtements de poubelle qui s'adaptent à ces conteneurs
Question posée par : ROB MILLER, 25, 2019 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 26, 2019
Bonjour, oui s'il vous plaît voir le modèle numéro 670250. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ Slim Recycling Can, 23 gallons, bleu de recyclage
Article nº : 261902RBL
Pas encore évalué
63,95 $
59,95 $
Global Industrial™ Slim Recycling Can, 23 gallons, recyclage vert
Article nº : 261902RGN
Pas encore évalué
63,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, noir
Article nº : 261902BK
Expédition en un jour ouvrable
119,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Slim Trash Can, 23 gallons, bleu
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires