Prix : 60,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 60,95 $ ch.
- Achetez 3-5 58,95 $ ch.
- Acheter 6+ 56,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le couvercle de recyclage global industriel™ bouteilles et canettes bleues comporte deux ouvertures rondes dia. de 4 po pour l’élimination facile des bouteilles et des canettes seulement. Construit en plastique lourd, cet accessoire de réceptacle est construit pour résister aux bosses et à la corrosion. Le couvercle s'adapte à Global Industrial™ 23 Gallon Slim Trash Container (vendu séparément).
Combiner les conteneurs avec des styles différents couvercle 3 pour créer votre propre station de recyclage.
Combiner les conteneurs avec des styles différents couvercle 3 pour créer votre propre station de recyclage.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Capacité 23 gal (87,06 l)
- Type Recyclage de bouteilles et de couvercles de canettes
- Pour une utilisation avec Conteneurs industriels™ minces mondiaux
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 261905BL
- Forme Rectangle
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ron
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
30,95 $
229,95 $
Global Industrial™ Bouteilles et canettes De recyclage couvercle, Bleu
60,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires