Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fill-Rite N100DAU12G, 1" Buse automatique avec crochet, Corps vert, 5-25 GPM, Fin de la livraison Hose

Fill-Rite N100DAU12G, 1" Buse automatique avec crochet, Corps vert, 5-25 GPM, Fin de la livraison Hose

Article nº : WBB2094116

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fill-Rite RD812NH, Rotary articulé pompe à palettes, Portable, 8 gal/min, plusieurs Options de montage

Fill-Rite RD812NH, Rotary articulé pompe à palettes, Portable, 8 gal/min, plusieurs Options de montage

Petite pompe submersible Little Giant 518200 PE-1 115 V - 170 ga/h à 1 pi

Petite pompe submersible Little Giant 518200 PE-1 115 V - 170 ga/h à 1 pi

Fill-Rite N100DAU12G, 1" Buse automatique avec crochet, Corps vert, 5-25 GPM, Fin de la livraison Hose

Remplir un réservoir de 200 gallons en moins de 7 minutes. C'est du temps réel économisé... chaque fois que vous remplissez le réservoir. Le flux de premier plan de l'industrie n'est pas la seule récompense que vous récolterez. Pour le transfert d'essence, de diesel ou de kérosène vers une grande ferme, un parc automobile ou de l'équipement de construction, il n'y a tout simplement pas de meilleur choix.

Caractéristiques :

  • Convient à l'essence, diesel, E15, biodiesel jusqu'à B20, et le kérosène
  • Crochet intégral et ressort de coutdin
  • Trois positions de débit de verrouillage
  • Corps en aluminium lourd
  • Aucune fonction de pression/ pas de débit pour une sécurité accrue
  • Couverture verte de buse

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-3/16 po (5,56 cm)
  • Hauteur 9-11/16 po (24,61 cm)
  • Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
  • Longueur 17-1/8 po (43,5 cm)
  • Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
  • Connexion de prise 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type de carburant Essence, Diesel, E-15, Biodiesel (jusqu’à B20), Kérosène
  • Description 1" buse automatique avec crochet - Corps vert
  • Type de connexion d’entrée NPT
  • Matériau du boîtier Aluminium
  • Gallons par minute 5 à 25 gal/min
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec Pompes à carburant diesel
  • Mont Fin de la tuyauterie de refoulement
  • Marque Fill-Rite
  • Prise de courant 1
  • LB/PO2 50,0 psi
  • Numéro de référence du fabricant N100DAU12G
  • Type de connexion de prise NPT
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ceci est décrit comme une buse automatique de 1 po. Je voudrais confirmer que c'est le diamètre extérieur de la buse (où le carburant va sortir). En outre, dans la description du produit, il est dit que la «connexion de sortie» est de 1". Est-ce la connexion féminine où le tuyau se connecterait? Et si c'est exact, quelle taille approprié? NPT 10 tpi?

    Question posée par : Tom, 22, 2017 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Tom, The Nozzle est 1-1/8" pas 1" merci d'avoir porté cela à notre attention et nous allons corriger notre site. La connexion de sortie est de 1" NPT-F. Merci de votre intérêt pour notre produit!

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fill-Rite N100DAU12G, 1" Buse automatique avec crochet, Corps vert, 5-25 GPM, Fin de la livraison Hose

Fill-Rite N100DAU12G, 1" Buse automatique avec crochet, Corps vert, 5-25 GPM, Fin de la livraison Hose

Article nº : WBB2094116

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant