Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement

Article nº : WBB2094117

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 95,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite FRTCB, ventilé bouchon de réservoir avec Base, 2", en acier

Fill-Rite FRTCB, ventilé bouchon de réservoir avec Base, 2", en acier

Fill-Rite FRH07520, détail tuyau 3/4 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07520, détail tuyau 3/4 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Fill-Rite FRH10014, détail tuyau de 1 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH10014, détail tuyau de 1 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite FRTC, ventilé bouchon de réservoir, 2", en acier

Fill-Rite FRTC, ventilé bouchon de réservoir, 2", en acier

Fill-Rite FRH10020, détail tuyau de 1 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH10020, détail tuyau de 1 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite F1810PM0, 18 gal/min particulaire filtre vissable, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite F1810PM0, 18 gal/min particulaire filtre vissable, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement

Multi-avion, Full 360º rotation sphérique pour un déplacement facile de la buse.

Caractéristiques :

  • Double joints toriques à chaque pivot donner longue vie à faible Temps (-40º F/C)
  • Compatible avec le sans plomb, Diesel & éthanol mélanges d’essence par E10

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-5/16 po (3,33 cm)
  • Hauteur 2-1/8 po (5,4 cm)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Longueur 4-5/16 po (10,95 cm)
  • Connexion d’entrée 3/4 en

Détails du produit

  • Type de carburant Essence sans plomb, diesel, éthanol (mélanges à E10)
  • Description 3/4" multi-avion pivotant avec Double joints toriques
  • Type de connexion d’entrée NPT
  • Matériau du boîtier Aluminium
  • Type Accessoire
  • Mont Fin de la tuyauterie de refoulement
  • Marque Fill-Rite
  • Prise de courant 3/4
  • LB/PO2 50,0 psi
  • Numéro de référence du fabricant S075H1314
  • Type de connexion de prise NPT
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications U.S. d’UL / cUL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement

Article nº : WBB2094117

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant