Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement

Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement

Article nº : WBB2094118

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fill-Rite FRH10020, détail tuyau de 1 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH10020, détail tuyau de 1 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite FRH10014, détail tuyau de 1 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH10014, détail tuyau de 1 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Fill-Rite FRTCB, ventilé bouchon de réservoir avec Base, 2", en acier

Fill-Rite FRTCB, ventilé bouchon de réservoir avec Base, 2", en acier

Fill-Rite FRH07520, détail tuyau 3/4 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07520, détail tuyau 3/4 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite FRTC, ventilé bouchon de réservoir, 2", en acier

Fill-Rite FRTC, ventilé bouchon de réservoir, 2", en acier

Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite F1810PM0, 18 gal/min particulaire filtre vissable, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite F1810PM0, 18 gal/min particulaire filtre vissable, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement

Multi-avion, Full 360º rotation sphérique pour un déplacement facile de la buse.

Caractéristiques :

  • Double joints toriques à chaque pivot donner longue vie à faible Temps (-40º F/C)
  • Compatible avec l’essence sans plomb, Diesel & mélanges d’éthanol par E10

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
  • Poids 0,9 lbs (.41 kg)
  • Longueur 5-5/16 po (13,49 cm)
  • Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type de carburant Essence sans plomb, diesel, éthanol (mélanges à E10)
  • Description 1" multi-avion pivotant avec Double joints toriques
  • Type de connexion d’entrée NPT
  • Matériau du boîtier Aluminium
  • Type Accessoire
  • Mont Fin de la tuyauterie de refoulement
  • Marque Fill-Rite
  • Prise de courant 1
  • LB/PO2 50,0 psi
  • Numéro de référence du fabricant S100H1315
  • Type de connexion de prise NPT
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications U.S. d’UL / cUL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement

Fill-Rite S100H1315, 1" multi-avion pivotant avec Double joint torique scellés, gal/min, fin de tuyauterie de refoulement

Article nº : WBB2094118

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant