Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Speed Bump End Cap, 1 chacun

Global Industrial™ Speed Bump End Cap, 1 chacun

Article nº : WB708110

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 45,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Capuchon d’extrémité de ralentisseur, 1 chacun est utilisé pour les Applications y compris résidentiel, Commercial, corporatif et bien plus encore.

Capuchon d’extrémité de ralentisseur, 1 chaque est faite de caoutchouc UV pour une longue durée de longévité et de fiabilité. Embouts avec ralentisseurs maintiennent et contrôlent la vitesse du véhicule pour les endroits très passants. Entretien libre construction offre résistance chimique, de météo et de la corrosion. Le type est intérieur/extérieur. Le style est Speed Bump fin Cap. Quantité par paquet est 1. Finition couleur est noir. Les dimensions sont 7-1/2" L x 12" W x 2-9/25 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 2-9/25 po (5,99 cm)
  • Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
  • Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)

Détails du produit

  • Description Capuchon d’extrémité de ralentisseur
  • Type Capuchon d’extrémité
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Caoutchouc noir UV
  • Numéro de référence du fabricant 708110
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kathy

    Date de : Juillet 10, 2022

    Embouts pour ralentisseurs
    Votre commentaire :
    Très robuste. A de l’aide pour rendre notre parking beaucoup plus sûr. Nous avons des semi-remorques complètes qui les survolent quotidiennement et encore une fois très robustes et fiables.
  • Reviewer : JENNIFER

    Date de : Juillet 11, 2020

    Capuchons d’extrémité
    Votre commentaire :
    génial! Lourds
  • Reviewer : DEAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Bosses de vitesse et embouts
    Votre commentaire :
    Excellent produit, facile à installer et ressemble beaucoup!
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Bonjour, juste curieux de savoir si ces embouts peuvent s’adapter avec un ralentisseur en caoutchouc pro sécurisé (semble très similaire, mais juste pas sûr si elles travailleraient ensemble) ?

    Question posée par : Nicholas, 02, 2017 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Nicolas, malheureusement nous ne serait pas en mesure de répondre à cette question parce que nous avons jamais testé si ils travailleraient ensemble. Nous ne pouvons faire aucune garantie si elle fonctionnera ou pas. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Speed Bump End Cap, 1 chacun

Global Industrial™ Speed Bump End Cap, 1 chacun

Article nº : WB708110

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Speed Bump End Cap, 1 chacun
    Global Industrial™ Speed Bump End Cap, 1 chacun
    Global Industrial™ Speed Bump End Cap, 1 chacun
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant