Souvent achetés ensemble
Prix initial : 509,00 $
Prix promotionnel: 457,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 7
- Type de lame Mourir en alliage d’aluminium coulé
- Emplacement de montage Free-Standing
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Ampérage 6,0 A
- Puissance en watts 720 W
- TR/MIN 3050/3250 tr/min
- Type Ventilateur portable
- Quantité par paquet 1
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier
- CFM Faible 2 422 CFM
- T/mn élevé 3 250 tr/min
- CFM 2422/2850 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- CFM haute 2850 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- RPM faible 3 050 tr/min
- Type de cordon d’alimentation DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 720 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Décibels 83
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292605
- Couleur Jaune
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LUIS
Date de : Avril 22, 2022
-
Reviewer : John
Date de : Novembre 21, 2021
Votre commentaire :
J’ai un compteur de mouvement d’air et j’en ai acheté deux et ils déplacent 10 % sinon plus d’air qu’ils disent dans la description du produit. ils sont également plus silencieux que prévu, ce qui a été une bonne surprise lorsque vous travaillez autour d’eux.très heureux de ce produit! -
Reviewer : LINDA
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
il sert son but, fonctionne très bien! -
Reviewer : Enrique
Date de : Août 26, 2019
Votre commentaire :
Excelent produit -
Reviewer : Shawn
Date de : Août 02, 2019
Votre commentaire :
Pour un ventilateur plus petit, il se déplace beaucoup d'air. -
Reviewer : Charles
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce ventilateur est très puissant. Il déplace une grande quantité d’air et est idéal pour la recirculation ou l’apport d’air frais.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Le ventilateur est à deux vitesses. Quels sont les paquets RPM à deux vitesses et le débit d’air correspondant ?
Question posée par : Avi, 30, 2018 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Avi, les cotes de tr/min sont faible de haute et 3250 3050. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
-
Ce ventilateur n’est sûr à expulser l’air d’une cabine de peinture, est le moteur sans balais ?
Question posée par : Jesse, 27, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jesse, aucun de ceux-ci ne peuvent servir dans une cabine de peinture. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit
-
Global Industrial™ ventilateur portable 16 », 2 vitesses, 2850 CFM, 1 HP
457,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit