Prix : 21,25 $
Caractéristiques :
- La lentille à revêtement dur DEWALT ToughCoat™ offre une protection robuste contre les rayures.
- Le revêtement de lentille anti-buée DEWALT offre une protection robuste contre la buée.
- Le caoutchouc souple à double injection s’adapte à la taille pour offrir une protection de haut niveau contre la poussière et les débris.
- La sangle de tête en tissu élastique réglable offre un ajustement confortable.
- Les canaux de ventilation permettent une respirabilité et une protection supplémentaire contre la buée.
- La conception à profil bas offre un champ de vision complet.
- La lentille en polycarbonate répond aux normes ANSI Z87,1+ et offre une protection UV de 99,9 %.
Poids &Dimensions
- Poids 0,36 lbs (.16 kg)
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Dioptrique Non
- Ventilation Indirect
- Temple réglable Non
- Anti rayures Non
- Prix par Chaque
- Mousse Non
- Revêtement dur Non
- Famille Temple Color Noir/Jaune
- Polarisé Non
- Type Impact
- Applications Général, utilitaire
- Coussinet nasal Non
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Sangle incluse Oui
- Protection anti-UV Non
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs d’objectif Effacer
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Anti-brouillard Oui
- Boucliers latéraux Non
- Matériel de sangle Élastique
- Style de cadre Lunettes de sécurité
- Famille de couleurs d’image Noir/Jaune
- Marque DeWalt
- Série Correcteur
- Numéro de référence du fabricant DPG82-11
- Protecteur des sourcils Non
- Matériau de cadre En polycarbonate
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z87,1+
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FRED
Date de : Juin 23, 2021
-
Reviewer : LISA
Date de : Août 12, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable! -
Reviewer : LISA
Date de : Août 12, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable! -
Reviewer : LISA
Date de : Août 11, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable! -
Reviewer : LISA
Date de : Août 11, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable! -
Reviewer : LISA
Date de : Août 10, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable! -
Reviewer : LISA
Date de : Août 10, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable! -
Reviewer : LISA
Date de : Août 09, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable! -
Reviewer : LISA
Date de : Août 09, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable! -
Reviewer : LISA
Date de : Août 08, 2020
Votre commentaire :
Clair et confortable!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lingettes nettoyantes pour lentilles industrielles ™ mondiales, 100/Boîte
Article nº : 708584
Pas encore évalué
19,50 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
28,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
DeWalt® DPG82-11 ANSI Z87,1MD Masquer Goggle Clear A/F
21,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires