Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2250 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2250 lbs) Gris

Article nº : WBB2127525

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 64,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-12 64,95 $ ch.
  • Acheter 13+ 61,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 36"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 36"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 34"W x 36"D (capuchon de 2600 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 34"W x 36"D (capuchon de 2600 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Platelage en fil de fer pour rayonnage à palettes industriel™ Global, 46 po L x 42 po P (capuchon de 2500 lb) Gris

Platelage en fil de fer pour rayonnage à palettes industriel™ Global, 46 po L x 42 po P (capuchon de 2500 lb) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 42"D (capuchon de 2750 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 42"D (capuchon de 2750 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 36"D (capuchon de 2800 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 36"D (capuchon de 2800 lbs) Gris

Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 46 po larg. – capacité de 2500 lb

Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 46 po larg. – capacité de 2500 lb

Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 52 po larg. – capacité de 2500 lb

Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 52 po larg. – capacité de 2500 lb

Global Industrial™ palette Rack Rack Deck Diviseur, 40"D x 18"H

Global Industrial™ palette Rack Rack Deck Diviseur, 40"D x 18"H

Global Industrial™ Diviseur de platelage en fil Kwik Klip, 34"D x 10"H

Global Industrial™ Diviseur de platelage en fil Kwik Klip, 34"D x 10"H

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 42"D (capuchon de 2200 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 42"D (capuchon de 2200 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Poutre Cresswell de style boîte pour palettier - 96 x 4 po - profondeur de poutre de 1,5 po

Poutre Cresswell de style boîte pour palettier - 96 x 4 po - profondeur de poutre de 1,5 po

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

Strong, 2-1/2 "x 4" fil platelage caractéristiques construction soudée et calibre 14 canal prend en charge. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil permet de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage ; permet une vision claire des niveaux supérieurs ; et minimise l’accumulation de poussière et de débris. Installation facile - tout simplement une goutte en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont 1-1/2" ou étape 1-5/8". capacité de 2083 livres. Four cuit au four d’émail gris finition.

Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)

Poids &Dimensions

  • Profondeur 42 in (106,68 cm)
  • Largeur 52 in (132,08 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Capacité de poids 2250 lbs (1 022,73 kg)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant B2127525
  • Couleur Gris

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER D4252AA3B1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2250 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2250 lbs) Gris

Article nº : WBB2127525

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant