Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wearwell® WeldSafe® tapis de soudage lourd 9/16 » Épais 2' x 3' Noir

Wearwell® WeldSafe® tapis de soudage lourd 9/16 » Épais 2' x 3' Noir

Article nº : WBB2128903

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 165,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 165,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 159,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 155,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Apache Mills Soft Foot™ Anti Fatigue Mat 5/8 » Épais 3' x 12' Noir

Apache Mills Soft Foot™ Anti Fatigue Mat 5/8 » Épais 3' x 12' Noir

Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 9/16 » Épais 3' x Jusqu’à 75' Bordure Noire/Jaune

Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 9/16 » Épais 3' x Jusqu’à 75' Bordure Noire/Jaune

Apache Mills Trooper™ Entrée Mat 5/8 » Épais 3' x 6' Noir

Apache Mills Trooper™ Entrée Mat 5/8 » Épais 3' x 6' Noir

HeatTrak® Neige extérieure - Fond de glace Tapis d’escalier chauffé 1/2 » Épais 1' x 4' 120 Volt Noir

HeatTrak® Neige extérieure - Fond de glace Tapis d’escalier chauffé 1/2 » Épais 1' x 4' 120 Volt Noir

Wearwell 447 WeldSafe Tapis lourd biseauté 2' x 3' Noir

WeldSafe a une surface en caoutchouc spécialement formulé qui repousse les étincelles et les éclats de métal chaud. Ce matériau de surface a un point de fusion de plus de 500° Fahrenheit. Le Nitrile renforcé Nitricell base d’éponge absorbe compression répétée et rebondit à sa forme originale mieux que n’importe quel PVC éponge alternative. WeldSafe - n’accepter aucun substitut dans vos applications de soudage critiques !

  • Pour une utilisation dans les zones de travail industrielles à haute température
  • SBR Rubber Surface/Nitricell Sponge Base
  • 9/16" d’épaisseur
  • Point de fusion de plus de 500°F


Poids &Dimensions

  • Largeur 2 pi (.61 m)
  • Longueur 3 pi (.91 m)
  • Épaisseur 9/16 en

Détails du produit

  • Modèle Texturé
  • Description Tapis de soudage en caoutchouc
  • Application Soudage
  • Pourcentage de contenu recyclé >20 %
  • Type Taille standard
  • Matériau de surface Caoutchouc SBR
  • Marque WearWell
  • Famille de couleurs de bordure Noir
  • Série WeldSafe®
  • Numéro de référence du fabricant 447,916x2x3BK
  • Couleur Noir
  • Matériel de sauvegarde Nitricell éponge

Garantie

  • Garantie 4 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Wearwell® WeldSafe® tapis de soudage lourd 9/16 » Épais 2' x 3' Noir

Wearwell® WeldSafe® tapis de soudage lourd 9/16 » Épais 2' x 3' Noir

Article nº : WBB2128903

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant