Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FS, 24-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel

Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FS, 24-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel

Article nº : WBB2146394

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 349,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC20FS, 20-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel

Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC20FS, 20-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel

Fantech 12" Direct Drive Axial Roof Vent 5ADE12BA, 1/4 HP, 115V, 1 PH, 1423 CFM, ODP

Fantech 12" Direct Drive Axial Roof Vent 5ADE12BA, 1/4 HP, 115V, 1 PH, 1423 CFM, ODP

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Prélasson fixe non ventilée Fabriqué à partir d'acier galvanisé à jauge lourde. Les coins sont des constructions soudées. Le trottoir est doté d'une isolation en fibre de verre qui assainit le son et minimise la perte de chaleur. L'unité équipée de brides d'obturateur et 11/2 " et un bois cloué (surles de toit fixe seulement). Classe 2.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32-1/2 po (82,55 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Poids 33 lbs (15 kg)
  • Longueur 32-1/2 po (82,55 cm)

Détails du produit

  • Marque Fantech
  • Emplacement de montage Toit
  • Description Accessoire
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant 5ACC24FS (en)

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FS, 24-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel

Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC24FS, 24-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel

Article nº : WBB2146394

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant