Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip

Article nº : WB670060

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
  • Pochette de rangement à hauteur réglable pour postes de travail mobiles Global Industrial™ à ordinateur portable

    85,95 $

  • Tablette d’imprimante à hauteur réglable pour postes de travail mobiles Global Industrial™ à ordinateur portable

    85,95 $

  • Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

    229,95 $

Prix : 619,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation (en anglais)

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation (en anglais)

Global Industrial™ Mobile Height Adjustable Desktop Computer Workstation with 4-Outlet Power Strip

Global Industrial™ Mobile Height Adjustable Desktop Computer Workstation with 4-Outlet Power Strip

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Station de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris

Station de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

Global Industrial™ projecteur présentation Cart - gris/noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Ce poste de travail mobile d’ordinateur portable réglable de hauteur avec bande de puissance de 4-outlet est parfait pour des environnements de soins de bureau ou médicaux urgents. La surface de travail 27"W x 14-1/4"D est robuste et réglable en hauteur. Le poteau en aluminium extrudé est solide et résistant à la corrosion, et est doté de 4 prises de courant commutées intégrées. Le poste peut accueillir une variété d'accessoires optionnels, y compris le support d'imprimante et la poche de rangement. Facile à manœuvrer avec quatre roulettes pivotants de 3 po (deux avec freins). Facilité de montage.

Spécifications :
  • Dimensions hors-tout : 27" W x 19-11/16" D x 42 "H
  • Dimensions de base : 22" W x 19-11/16 « D x 5-3/8" H
  • Dimensions de surface de travail: 27"W x 14-1/4"D
  • Max. Capacité de poids : 132 lb
  • Poids unitaire : 43 lbs.
  • Longueur du cordon électrique : 4 pieds
Accessoires en option (vendus séparément) :
  • Étagère d'imprimante (modèle 670066)
  • Poche de rangement (Modèle 670067)


Poids &Dimensions

  • Largeur 27 in (68,58 cm)
  • Profondeur 19-11/16 po (50,01 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Alimenté par piles Non
  • Assemblage requis Oui
  • Description Station de travail portable mobile avec multiprise
  • Points de vente 4 Points de vente AC
  • Type de boîtier Style libre
  • Type Panier d’ordinateur portable mobile
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier/aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 670060
  • Couleur Argent
  • Roulettes 4 roulettes (verrouillage 2)
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOSHUA

    Date de : Septembre 06, 2020

    Bien fait
    Votre commentaire :
    Très bien fait. Je recommande
  • Reviewer : Sharon

    Date de : Avril 23, 2019

    Pas complètement ajustable
    Votre commentaire :
    Cet ordinateur portable n’est pas facilement réglable vers le haut et vers le bas qui était prévu. On a besoin d’une clé Allen pour l’ajuster qui n’est pas propice à nos besoins.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip

Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip

Article nº : WB670060

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Global Industrial™ Mobile Height Ajustable Laptop Workstation avec 4-Outlet Power Strip
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant