Souvent achetés ensemble
Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Comprend un support CPU et un support VESA réglable
✓ Surface de travail réglable en hauteur
Améliorez les postes de travail de votre bureau ou de votre établissement de soins médicaux d’urgence avec la station de travail d’ordinateur de bureau réglable en hauteur mobile mondiale™ avec multiprise à 4 prises. Equipé d’un support VESA 75/100 qui peut s’ajuster à l’inclinaison, au panoramique et à la hauteur de montage, la grande surface de travail est robuste, tandis que le poteau en aluminium extrudé est solide et résistant à la corrosion, assurant des années d’utilisation durable. Les 4 prises de courant à commutation intégrée et un support de processeur offrent puissance et commodité, tandis que le poteau peut accueillir une variété d’accessoires en option, y compris un support d’imprimante et une poche de rangement. Le poste de travail est également facile à assembler et manœuvre bien avec quatre roulettes pivotantes de 3 » (deux avec freins). Garantie limitée de 1 ans. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Spécifications :
- Dimensions globales: 27"W x 19-11/16"D x 69-1/4"H
- Dimensions de base : 22" W x 19-11/16 « D x 5-3/8" H
- VESA: 75x75 -100x100 pour un maximum de 24" moniteurs (22 lbs Max)
- Dimensions de surface de travail: 27"W x 14-1/4"D
- Max. Largeur du processeur: 7-1/2"W
- Max. Poids CPU: 22 lbs.
- Max. Capacité de poids : 220 lb
- Poids unitaire : 57 lbs.
- Longueur du cordon électrique : 4 pieds
- Étagère d'imprimante (modèle 670066)
- Poche de rangement (Modèle 670067)
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Hauteur 69-1/4 po (175,9 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Description Ordinateur de bureau Mobile Workstation avec multiprise
- Assemblage requis Oui
- Points de vente 4 Points de vente AC
- Type de boîtier Style libre
- Type Poste de travail informatique mobile
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier/aluminium
- Numéro de référence du fabricant 670062
- Couleur Argent
- Roulettes 4 roulettes (verrouillage 2)
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : facture
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : RYAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bien construit et robuste. Excellent pour notre zone d’inspection d’entrepôt.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Est-il possible de commander une monture de moniteur d'ajout afin que je puisse monter deux moniteurs verticalement sur le élévateur?
Question posée par : Jim Majka, 01, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 04, 2019
Bonjour Jim, malheureusement, nous n'offrons pas le moniteur monter individuellement pour ce chariot mobile. Je vous remercie pour votre question.
-
-
J'ai besoin de changer le lanceur en raison de ce sera utilisé dans une salle propre et sécurisée ESD. Quelle taille et quelle tige cela utilise-t-il. Merci
Question posée par : Johnny Russ, 20, 2019 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 23, 2019
Bonjour Johnny, la taille du fil de tige est M10 x 1,5 et la hauteur de tige est 1/2". Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Mobile Height Adjustable Desktop Computer Workstation with 4-Outlet Power Strip
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires