Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Robinet mural central Krowne 12-816L, série Silver, 8 po, bec de 16 po

Robinet mural central Krowne 12-816L, série Silver, 8 po, bec de 16 po

Article nº : WBB2169664

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Robinet mural central Krowne 12-812L, série Silver, 8 po, bec de 12 po

Robinet mural central Krowne 12-812L, série Silver, 8 po, bec de 12 po

Krowne 12-818L - argent série 8" Centre fixation murale robinet, 18" articulé bec

Krowne 12-818L - argent série 8" Centre fixation murale robinet, 18" articulé bec

Krowne 13-223L - Commercial Wok gamme robinet avec bec verseur 14"

Krowne 13-223L - Commercial Wok gamme robinet avec bec verseur 14"

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Krowne 12-801L - Robinet à fixation murable de 8 po, série commerciale, col de cygne de 6 po

Krowne 12-801L - Robinet à fixation murable de 8 po, série commerciale, col de cygne de 6 po

Robinet mural central Krowne 12-808L, série Silver, 8 po, bec de 8 po

Robinet mural central Krowne 12-808L, série Silver, 8 po, bec de 8 po

Robinet mural de série commerciale Krowne 12-806L, centre 8 po, bec de 6 po

Robinet mural de série commerciale Krowne 12-806L, centre 8 po, bec de 6 po

Krowne 12-802L - série commerciale 8" Centre fixation murale robinet, 8-1/2" col de cygne

Krowne 12-802L - série commerciale 8" Centre fixation murale robinet, 8-1/2" col de cygne

Tuyau flexible T&S Brass B-0068-H, acier inoxydable, pour cols de cygne pivotants d'évier de prérinçage de 68 po

Tuyau flexible T&S Brass B-0068-H, acier inoxydable, pour cols de cygne pivotants d'évier de prérinçage de 68 po

T & S laiton 238 a cartouche de comptage

T & S laiton 238 a cartouche de comptage

Krowne 12-816 L - série argent 8" Centre fixation murale robinet, 16" bec, faible teneur en plomb

Caractéristiques :

  • 1/2" prises femelles NPT sur 8" centres
  • Support mural
  • Swing bec 16"
  • Débits : 2 gal/min
  • Faible teneur en plomb conforme - rencontre Californie AB-1953 et Vermont S152 normes


Poids &Dimensions

  • Connexion d’entrée 1/2 Femmes dans
  • Portée du bec verseur 16 in (40,64 cm)
  • Centres 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Support mural
  • Gallons par minute 1,8 gal/min (6,81 l)
  • Trous du robinet 2
  • Marque Krowne
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 12-816 L
  • Style de poignée Paddle
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : WAYNE

    Date de : Juillet 31, 2021

    Fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : Carl

    Date de : Avril 23, 2019

    Merci de m’avoir aidé à obtenir ce
    Votre commentaire :
    Global plié en arrière pour m’aider, même si j’ai foiré sur mon ordre original à la suite de ma propre erreur.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    longévité
    Votre commentaire :
    encore très tôt, mais à ce jour très agréable robinet meilleur examen serait dans un an. voir comment il tient jusqu’à
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ai-je besoin d’une trousse d’installation aussi bien ?

    Question posée par : Cheryl, 11, 2018 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Cheryl, sans cet appareil comprend tout le nécessaire pour l’installation. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Robinet mural central Krowne 12-816L, série Silver, 8 po, bec de 16 po

Robinet mural central Krowne 12-816L, série Silver, 8 po, bec de 16 po

Article nº : WBB2169664

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant