Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Robinet mural à centre de 8 po  Krowne 14-812L, série Royal, bec de 12 po

Robinet mural à centre de 8 po Krowne 14-812L, série Royal, bec de 12 po

Article nº : WBB2169737

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Robinet mural central Krowne 12-812L, série Silver, 8 po, bec de 12 po

Robinet mural central Krowne 12-812L, série Silver, 8 po, bec de 12 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Krowne 12-802L - série commerciale 8" Centre fixation murale robinet, 8-1/2" col de cygne

Krowne 12-802L - série commerciale 8" Centre fixation murale robinet, 8-1/2" col de cygne

Robinet mural central Krowne 12-808L, série Silver, 8 po, bec de 8 po

Robinet mural central Krowne 12-808L, série Silver, 8 po, bec de 8 po

Robinet mural de série commerciale Krowne 12-806L, centre 8 po, bec de 6 po

Robinet mural de série commerciale Krowne 12-806L, centre 8 po, bec de 6 po

Robinet T&S Brass B-0231-EE B-0231-EE avec bec pivotant de 12 po

Robinet T&S Brass B-0231-EE B-0231-EE avec bec pivotant de 12 po

Robinet de vidange T&S Brass B-3952 avec poignée à vis – femelle

Robinet de vidange T&S Brass B-3952 avec poignée à vis – femelle

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Krowne 14-812 L - série Royal 8" Centre fixation murale robinet, 12" bec, faible teneur en plomb

Caractéristiques :

  • Krowne Royal série robinet
  • Splash-monté
  • 8" centres
  • Swing du bec/buse
  • 12" long
  • Valve de cartouche amovible
  • NSF et conforme CSA (le meilleur)
  • Faible teneur en plomb conforme - rencontre Californie AB-1953 et Vermont S152 normes


Poids &Dimensions

  • Connexion d’entrée 1/2 Homme en
  • Portée du bec verseur 12 in (30,48 cm)
  • Centres 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Support mural
  • Gallons par minute 1,8 gal/min (6,81 l)
  • Trous du robinet 2
  • Marque Krowne
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 14-812 L
  • Style de poignée Paddle
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Robinet mural à centre de 8 po  Krowne 14-812L, série Royal, bec de 12 po

Robinet mural à centre de 8 po Krowne 14-812L, série Royal, bec de 12 po

Article nº : WBB2169737

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Robinet mural à centre de 8 po  Krowne 14-812L, série Royal, bec de 12 po
    Robinet mural à centre de 8 po  Krowne 14-812L, série Royal, bec de 12 po
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant