Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage

Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage

Article nº : WBB2169839

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 619,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Robinet de pré-rinçage Krowne 17-109WL série Royal, 8 po, fixation murale au centre, avec robinet supplémentaire, bec de 12 po

Robinet de pré-rinçage Krowne 17-109WL série Royal, 8 po, fixation murale au centre, avec robinet supplémentaire, bec de 12 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Krowne 18-708L - série Royal 8" Space Saver prérincer w / robinet, 8" bec, Wall Mount Low Lead

Krowne 18-708L - série Royal 8" Space Saver prérincer w / robinet, 8" bec, Wall Mount Low Lead

Krowne 19-112L - Spray utilitaire série Royal avec le module robinet

Krowne 19-112L - Spray utilitaire série Royal avec le module robinet

T & S laiton B-2250-B Rincez d’abord Assemblée, 44" W / support mural

T & S laiton B-2250-B Rincez d’abord Assemblée, 44" W / support mural

Assemblée prérinçage T & S laiton B-2250, 44" W / 24" Riser

Assemblée prérinçage T & S laiton B-2250, 44" W / 24" Riser

Unité de prérinçage facile à installer avec support mural et robinet supplémentaire T&S Brass B-0133-ADF12-B

Unité de prérinçage facile à installer avec support mural et robinet supplémentaire T&S Brass B-0133-ADF12-B

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0113-B

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0113-B

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0133-01 Easyinstall avec support mural, le module robinet & tuyau

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0133-01 Easyinstall avec support mural, le module robinet & tuyau

Unité de pré-rinçage T&S B-0133-B en laiton avec support mural

Unité de pré-rinçage T&S B-0133-B en laiton avec support mural

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 24 », sous étagère

Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage, faible teneur en plomb

Caractéristiques :

  • Pré-assemblées pour réduire les temps d’installation
  • Inclut le support mural
  • 1/2" prises femelles NPT sur 8" centres
  • haut avec porte-à-faux 35" 15"
  • Support mural
  • Massif chromé laiton base
  • NSF et CSA conforme
  • Faible teneur en plomb conforme - rencontre Californie AB-1953 et Vermont S152 normes


Poids &Dimensions

  • Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
  • Centres 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur de la colonne montante 18

Détails du produit

  • Emplacement de montage Murale
  • Gallons par minute 1,8 gal/min (6,81 l)
  • Trous du robinet 2
  • Marque Krowne
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 17-108WL
  • Style de poignée Paddle
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage

Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage

Article nº : WBB2169839

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
    Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant