Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Robinet de pré-rinçage Krowne 17-109WL série Royal, 8 po, fixation murale au centre, avec robinet supplémentaire, bec de 12 po

Robinet de pré-rinçage Krowne 17-109WL série Royal, 8 po, fixation murale au centre, avec robinet supplémentaire, bec de 12 po

Article nº : WBB2169974

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 669,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Krowne 18-708L - série Royal 8" Space Saver prérincer w / robinet, 8" bec, Wall Mount Low Lead

Krowne 18-708L - série Royal 8" Space Saver prérincer w / robinet, 8" bec, Wall Mount Low Lead

Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage

Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage

Krowne 19-112L - Spray utilitaire série Royal avec le module robinet

Krowne 19-112L - Spray utilitaire série Royal avec le module robinet

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Unité de prérinçage facile à installer avec support mural et robinet supplémentaire T&S Brass B-0133-ADF12-B

Unité de prérinçage facile à installer avec support mural et robinet supplémentaire T&S Brass B-0133-ADF12-B

Unité de pré-rinçage T&S B-0133-B en laiton avec support mural

Unité de pré-rinçage T&S B-0133-B en laiton avec support mural

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0133-01 Easyinstall avec support mural, le module robinet & tuyau

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0133-01 Easyinstall avec support mural, le module robinet & tuyau

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0113-B

Unité de pré-rinçage T & S laiton B-0113-B

Krowne 17-109WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage w / le module robinet, 12" bec, faible teneur en plomb

Caractéristiques :

  • Pré-assemblées pour réduire les temps d’installation
  • Inclut le module robinet avec bec verseur 12"
  • 1/4 tour haute Performance longue durée cartouche céramique vannes
  • Inclut le support mural
  • 1/2" prises femelles NPT sur 8" centres
  • 1,2 tête de pulvérisation gal/min
  • 2,0 bec de robinet gal/min
  • haut avec porte-à-faux 38" 15"
  • Support mural
  • Massif chromé laiton base
  • Faible teneur en plomb conforme - rencontre Californie AB-1953 et Vermont S152 normes


Poids &Dimensions

  • Portée du bec verseur 12 in (30,48 cm)
  • Centres 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Gallons par minute 1,8 gal/min (6,81 l)
  • Trous du robinet 2
  • Marque Krowne
  • Emplacement de montage Support mural
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 17-109WL
  • Style de poignée Paddle
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Mars 28, 2021

    De grands remplacements
    Votre commentaire :
    Nos deux robinets évier boutique gelé pendant le gel profond du Texas. Ceux-ci les ont remplacés exactement sans aucun problème pendant l’installation et aucune fuite une fois fait.
  • Reviewer : j

    Date de : Mai 08, 2020

    GRAND FAUSET
    Votre commentaire :
    INSTALLÉ FACILEMENT ET FONCTIONNE TRÈS BIEN. LE SEUL PROBLÈME EST QUE J’AI DÛ ALLER AU MATÉRIEL POUR OBTENIR QUELQUES CONNECTEURS ANGLE DROIT QUE L’EAU VIENT D’EN BAS ET L’ÉVIER EST CONTRE LE MUR.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Robinet de pré-rinçage Krowne 17-109WL série Royal, 8 po, fixation murale au centre, avec robinet supplémentaire, bec de 12 po

Robinet de pré-rinçage Krowne 17-109WL série Royal, 8 po, fixation murale au centre, avec robinet supplémentaire, bec de 12 po

Article nº : WBB2169974

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Robinet de pré-rinçage Krowne 17-109WL série Royal, 8 po, fixation murale au centre, avec robinet supplémentaire, bec de 12 po
    Robinet de pré-rinçage Krowne 17-109WL série Royal, 8 po, fixation murale au centre, avec robinet supplémentaire, bec de 12 po
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant