Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Article nº : WB641164

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 389,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Double distributeur de papier hygiénique standard Global Industrial™, pastique, contient deux rouleaux de 5-1/4 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique standard Global Industrial™, pastique, contient deux rouleaux de 5-1/4 po, gris

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à dilution de produit chimique nettoyant universel Global Industrial™, flux double, 5 produits chimiques

Distributeur à dilution de produit chimique nettoyant universel Global Industrial™, flux double, 5 produits chimiques

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Distributeur plié de serviette en papier de givre, acier inoxydable

Distributeur plié de serviette en papier de givre, acier inoxydable

Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Le séchoir à main automatique Global Industrial™ High Velocity est idéal pour les toilettes publiques dans les écoles, les bureaux, les théâtres et plus encore. Sèche-main dispose d’un capteur infrarouge pour un fonctionnement sans contact sanitaire. L’air de sortie température s’étend de 77-122 ° F avec un temps de séchage de moins de 15 seconde. Sortie de la vitesse de l’air chaud est 64 km/h et 67 CFM, arrêt automatique 60 secondes et fonctionne à 1150W. Son faible encombrement permet d’économiser l’espace dans les toilettes. Revêtement anti-traces garde sécheuse immaculé. Couvercle en acier inoxydable avec finition satinée. UL et cUL.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9-5/6 po (24,98 cm)
  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 8-2/3 po (22,01 cm)
  • Poids 6,6 lbs (3 kg)

Détails du produit

  • Temps de séchage 15 secondes ou moins
  • Style de séchage Sous-mains
  • Emplacement de montage Murale
  • Ampérage 9,58 A
  • TR/MIN 25000 tr/min
  • Puissance en watts 1150 W
  • Type Automatique
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style Grande vitesse
  • Activation Automatique
  • CFM 67 CFM
  • Tension 120 V
  • Gamme de capteurs Jusqu'à 8-2/3"
  • Description Séchoir à main grande vitesse automatique
  • Température de l’air 77 - 122°F °F
  • Puissances en chevaux 3/4 HP
  • Marque Global Industrial
  • Décibels 72-74
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 641164
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifications UL et cUL
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Cary

    Date de : Mars 08, 2023

    Unité très puissante. Super prix!
    Votre commentaire :
    C’était un magasin Subway et nos toilettes étaient toujours bouchées par des serviettes en papier. Ce sèche-mains a tout éliminé.
  • Reviewer : meule

    Date de : Novembre 14, 2021

    Bien fait.
    Votre commentaire :
    A très bien fonctionné.
  • Reviewer : Mark

    Date de : Janvier 14, 2021

    séchoir à main
    Votre commentaire :
    bons de travaux
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Juin 25, 2020

    Fonctionne très bien !
    Votre commentaire :
    Seulement il avait une semaine, mais fonctionne très bien. Bonne vitesse, se réchauffe assez rapidement, petite empreinte. Grande valeur pour l’argent (en supposant qu’il dure).
  • Reviewer : Jenna

    Date de : Mai 06, 2020

    L’amour
    Votre commentaire :
    Je suis impatient de l’installer!
  • Reviewer : CRYSTAL

    Date de : Avril 03, 2020

    Acheteur
    Votre commentaire :
    Très heureux avec cette sécheuse. Nous l’avons eu dans toutes nos salles de bains pour la dernière année. Il y a beaucoup d’utilisation. L’air sort fort et chaud pour un sec rapide.
  • Reviewer : Ricky

    Date de : Avril 03, 2020

    Grande entreprise pour faire des affaires avec
    Votre commentaire :
    Excellent produit et grand service Merci
  • Reviewer : Richard Graham (en)

    Date de : Septembre 24, 2019

    Séchoirs à mains
    Votre commentaire :
    Très satisfait de ce produit.
  • Reviewer : Glenn

    Date de : Avril 29, 2019

    Super pour le prix
    Votre commentaire :
    C’est une grande unité pour le prix. N’ont pas eu longtemps, mais très satisfaits.
  • Reviewer : Lloyd

    Date de : Avril 23, 2019

    sèche-mains électrique
    Votre commentaire :
    Bonnes instructions à installer. Fonctionne parfaitement. Attrayant et pas trop grand.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 6 questions et à 6 réponses.

  • le circuit imprimé sur ces séchoirs est grillée très tôt. où puis-je obtenir le Conseil d’administration pour remplacer et aussi un moteur de remplacement ?

    Question posée par : Dave, 21 et 2018 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      S’il vous plaît nous contacter à 888-978-7759 pour les pièces de rechange. Le modèle dont vous avez besoin est 641164. Merci.

  • panneaux de remplacement peut être commandés pour ces derniers.

    Question posée par : Randy, 21, 2018 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Oui. S’il vous plaît, appelez-nous au 888-978-7759 pour des pièces de rechange. Le numéro de modèle souhaité est 641164. Merci.

  • La chaleur transformable de cet appareil ?

    Question posée par : Andy, 27, 2018 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Andy, la chaleur de cet appareil ne peut pas être désactivée. La chaleur s’éteint seulement si la température ambiante est élevée. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • informations sur la garantie

    Question posée par : barry, 13, 2017 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Barry, s’il vous plaît suivez ce lien pour plus d’informations de garantie : http://www.globalindustrial.com/limitedWarranty je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.

  • Combien de temps dure la garantie sur ce produit et quelle est la couverture ?

    Question posée par : Darin, 19, 2017 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Darin, ce modèle a une garantie limitée de 1 ans. Pour plus d’informations sur ce que couvre cette garantie, veuillez consulter le lien suivant : http://www.globalindustrial.com/site/static/pdf/1YearProductWarranty.pdf nous vous remercions de votre intérêt pour notre produit

  • Ce sèche-mains exige-t-il le remplacement du filtre périodique ? Dans l’affirmative, filtrer la partie et le prix.

    Question posée par : EMMA, 27, 2017 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Emma, non ce n’exige pas des filtres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Article nº : 640955

(5)

Expédition en un jour ouvrable

1 205,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Article nº : WB641164

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
    Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
    Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
    Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
    Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
    Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
    Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
    Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant