Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Article nº : WB641158

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 59,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Élimination des serviettes hygiéniques montées en surface Frost - Inoxydable - 622

Élimination des serviettes hygiéniques montées en surface Frost - Inoxydable - 622

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Récipient à serviettes hygiéniques Impact® Safe-Use® en plastique - Noir, 1103

Récipient à serviettes hygiéniques Impact® Safe-Use® en plastique - Noir, 1103

Poubelle pour déchets sanitaires à montage mural ASI® Roval™ - 20852

Poubelle pour déchets sanitaires à montage mural ASI® Roval™ - 20852

Contenant pour jeter les serviettes hygiéniques ASI®, montage en surface – 0852

Contenant pour jeter les serviettes hygiéniques ASI®, montage en surface – 0852

Distributeur de serviettes ™ papier plié Global Industrial, Smoke Gray

Distributeur de serviettes ™ papier plié Global Industrial, Smoke Gray

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Les revêtements de Kraft sont pour une utilisation dans des récipients sanitaires. 7-1/2 "x 10-1/2" x 3" taille du sac ; capacité approximative de 1 gallon. Couleur brun/kraft. Vendu 500 chemises par carton.

Détails du produit

  • Type Sacs de doublure
  • Marque Hospeco
  • Description Doublures de récipient sanitaire Kraft
  • Type de taille 500 liners/caisse
  • Matériau Papier ciré
  • Capacité 1 gallons
  • Numéro de référence du fabricant KL
  • Couleur Brun
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MM Co.

    Date de : Juin 18, 2021

    Beaux sacs.
    Votre commentaire :
    Très bon produit.
  • Reviewer : AZ

    Date de : Août 05, 2020

    grovy
    Votre commentaire :
    grande
  • Reviewer : Robert

    Date de : Mai 30, 2020

    Ajouter de la taille à la liste de publicité
    Votre commentaire :
    Livraison rapide; Bon prix - merci
  • Reviewer : DONALD

    Date de : Avril 03, 2020

    Je vais utiliser cette entreprise à nouveau pour les besoins que nous avons.
    Votre commentaire :
    très bon service et livraison rapide
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    garnitures sanitaires
    Votre commentaire :
    Bonne qualité, solide et le bon ajustement. Prix avantageux et livraison rapide !
  • Reviewer : CARL

    Date de : Avril 23, 2019

    Sanitaire Receptale & Liners
    Votre commentaire :
    Semble être une bonne valeur pour le réceptacle et doublures...
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Article nº : WB641158

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL
    Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant