Souvent achetés ensemble
Prix : 2 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 17-5/8 po (44,77 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Longueur du tuyau de drainage 20 pi (6,1 m)
- Diamètre de sortie 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Déshumidification (pintes/jour) 74
- Ampérage 6,2 A
- Fluide frigorigène R410A
- Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh 74 PT
- Ampères élevés 6,2 A
- Matériau Polyéthylène
- CFM 180 CFM
- Tension 115 V
- CFM haute 180 CFM
- Contrôles Contrôle des applications numériques
- Marque Dri-Eaz
- Température maximale 100 ° F
- Décibels 55
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 103806
- Fonctionnalités Pompe
- Couleur Gris
- Température mine 45 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, CSA
-
Nouveau centre de commandement de Dri-Eaz
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment est-il bruyant combien de db
Question posée par : billy, 27, 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 01, 2020
Bonjour Billy, l’unité est 55db, ce qui équivaut au son d’un réfrigérateur en cours d’exécution ou juste au-dessus de la conversation normale. Je vous remercie pour votre question.
-
Économisez 461,00 $ avec ce produit comparable
Déshumidificateur commercial global de vide sanitaire industriel® avec pompe, 90 pintes
Article nº : 246707
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 308,00 $
comparer les élémentsDri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes
2769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires