Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Article nº : WB500889

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord
  • Global Industrial™ 72" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord

    165,95 $

  • Ventilateur de station de travail industriel Global Industrial™ 12 » avec bras de ventilateur de 23 pouces, noir

    199,95 $

  • Global Industrial™ Bras de moniteur LCD Vesa à écran plat de 10 à 30 pouces, 16 à 3/8 po W, noir

    110,95 $

Prix : 66,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Power Strip, 10 points de vente, 15A, 48"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 10 points de vente, 15A, 48"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 10 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 10 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 72"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 16 points de vente, 15A, 72"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 19"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 19"L, 15' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Safety Surge Protected Power Strip, 8 points de vente, 15A, 1200 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Safety Surge Protected Power Strip, 8 points de vente, 15A, 1200 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 Points de vente, 15A, 12"L, 2-1/2' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 Points de vente, 15A, 12"L, 2-1/2' Cord

Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 900 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 900 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 90 Joules, 6' Cord

Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 90 Joules, 6' Cord

Wiremold 4810ULBD 48 pouces 10 prise multiprise avec 15-pieds rallonge

Wiremold 4810ULBD 48 pouces 10 prise multiprise avec 15-pieds rallonge

Wiremold Power Strip, 8 Points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Wiremold Power Strip, 8 Points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Gardez vos cordons organisés dans un centre de sortie fiable pour un maximum de commodité. Enfermée dans un boîtier en aluminium solide, cette bande de puissance robuste accepte jusqu’à 18 prises, ce qui le rend idéal pour un large éventail d’applications. L’interrupteur rocker on/off est facile à repérer, illuminant le rouge lorsque la puissance est en marche. Facile à utiliser et rapide à installer, cette bande de puissance vous ramènera à la tâche à accomplir avec tous vos appareils motorisés prêts à l’emploi. Clips de montage snap/slide inclus. 15 Amp/120V. cordon de 6 pieds. Dimensions: 48 » x 1,9 » x 1,8 ». ETL/CETL Répertoriés. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
  • Taille de l’AWG AWG 14
  • Longueur de la bande 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Snap/Slide
  • Ampérage 15 A
  • Style de réceptacle 5-15R
  • Nombre de récipients 18
  • Type Barre d’alimentation
  • Quantité par paquet 1
  • Gaine cordon EJS
  • Tension nominale 120 V
  • Matériau Aluminium
  • Filtre antibruit EMI/RF Non
  • Arrêt automatique Non
  • Nombre de rangées de points de vente 1
  • Grade médical Non
  • Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
  • Protection des lignes de données Non
  • Indicateur de puissance Oui
  • Port USB Non
  • Conducteurs 3
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 500889
  • Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
  • Couleur Argent
  • Protection contre les surtensions Non
  • Minuterie Non

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETL
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mike

    Date de : Mars 13, 2024

    Barre d’alimentation
    Votre commentaire :
    Le produit fonctionne très bien. L’installation a été un jeu d’enfant.
  • Reviewer : Fabian

    Date de : Décembre 18, 2023

    Bon
    Votre commentaire :
    Livraison dans les délais
  • Reviewer : Rex

    Date de : Février 28, 2021

    Grande
    Votre commentaire :
    Parfait, tout simplement parfait
  • Reviewer : Heather

    Date de : Avril 23, 2019

    Barre d’alimentation
    Votre commentaire :
    La recherche professionnelle, beaucoup de points de vente pour nos besoins de branchement multiple. Fonctionne comme prévu.
  • Reviewer : George

    Date de : Avril 23, 2019

    Idéal pour les Chromebooks!
    Votre commentaire :
    Je n’avais que 2 points de vente et 30 Chromebooks. Cette bande de puissance a totalement pris soin de ce problème et je suis un campeur heureux!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord

Article nº : WB500889

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord
    Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 6' Cord
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant