Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu

Article nº : WB298450BL

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
  • Tapis de tiroir industriel™ Global, armoire à tiroirs modulaire de 36 po L x 24 po P, noir

    99,95 $

  • Global Industrial™ Dividers for 4"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 36"Wx24"D, Bleu

    80,95 $

  • Global Industrial™ Dividers for 3"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 36"Wx24"D, Bleu

    62,95 $

Prix initial : 3 799,00 $

Prix promotionnel: 3 217,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 5 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 5 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Noir

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Noir

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx29-1/2"H, Bleu

✓ La capacité de poids du tiroir individuel est de 200 lb
✓ Construction en acier robuste entièrement soudée
✓ Pleine hauteur et entièrement assemblé

Rangez facilement les outils dans une armoire facile à utiliser et à transporter. L’armoire à tiroirs modulaire industriel™ global est une armoire modulaire en acier entièrement soudée qui est parfaite pour ranger de petits objets, des ressorts aux crochets. Il est idéal pour les ateliers d’entretien, les garages et autres espaces de travail impliquant un assemblage ou une réparation. Le tiroir se verrouille avec serrure à cylindre central à clé différente (clés incluses). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Base de chariot élévateur inclus avec les modèles H 57". Poignées pleine largeur pour une meilleure adhérence et un avant affleurant et sans prise. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparation en option (vendus séparément) pour créer jusqu’à 13 compartiments pour un rangement organisé.

  • Comprend neuf tiroirs 6"H (dimensions intérieures 31-3/5"L x 17-9/10"P x 4-3/4"H.
  • Finition de couleur bleue.
  • Garantie limitée de 1 ans
  • Poids &Dimensions

    • Largeur 36 in (91,44 cm)
    • Profondeur 24 in (60,96 cm)
    • Hauteur 57 in (144,78 cm)
    • Poids 495 lbs (225 kg)
    • Capacité de poids du tiroir 200 lbs (90,91 kg)

    Détails du produit

    • Type d’armoire Pleine hauteur
    • Nombre de tiroirs 9
    • Matériau du tiroir Acier
    • Type de construction Assemblé
    • Type de verrou Serrure unique
    • Type Immobile
    • Marque Global Industrial
    • Type de base Châssis chariot élévateur
    • Matériau Acier
    • Numéro de référence du fabricant 298450BL
    • Couleur Bleu
    • Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 9(6")

    Garantie

    • Garantie 1 ans
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      2
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Kenny

      Date de : Avril 23, 2019

      Belle armoire à la recherche
      Votre commentaire :
      Coffret très bien fait et robuste. C’est très joli dans la boutique.
    Produit Q et A

    Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

    • Il semble que la profondeur varie et j’aimerais que les mesures de l’espace intérieur pour chaque tiroir. Quelle est la profondeur de chaque tiroir ? V/R

      Question posée par : chine, 10, 2019 janvier

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour, ce cabinet comprend 9 tiroirs avec les mêmes dimensions internes du 31-3/5" W x 17-9/10 « D x 4-3/4 » H. Merci de votre intérêt pour notre produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu

    Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu

    Article nº : WB298450BL

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 9 tiroirs, w / Lock, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Bleu
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant