Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V

Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V

Article nº : WB292660

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
  • Kit de pompe de vidange pour 1,1 et 1,5 tonnes de climatiseurs industriels portables™ mondiaux

    489,95 $

  • Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662

    359,95 $

Prix initial : 4 346,00 $

Prix promotionnel: 3 911,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Climatiseur portable avec buses d’air froid, 1,5 tonnes, 115V, 16800 BTU

Global Industrial™ Climatiseur portable avec buses d’air froid, 1,5 tonnes, 115V, 16800 BTU

Global Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2 Tonnes, 21 000 BTU, 230V

Global Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2 Tonnes, 21 000 BTU, 230V

Global Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2,5 Ton, 29 000 BTU, 230V

Global Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2,5 Ton, 29 000 BTU, 230V

Global Industrial™ Double Cool Air Duct Assembly pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables

Global Industrial™ Double Cool Air Duct Assembly pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables

Filtre à condensateur industriel ™ mondial pour ac portable de 1,2 tonnes

Filtre à condensateur industriel ™ mondial pour ac portable de 1,2 tonnes

Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 400 lb Capacité, 24"L x 16-1/4"L x 33"H

Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 400 lb Capacité, 24"L x 16-1/4"L x 33"H

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Medical Stool with Backrest and Footring - Vinyle - Noir

Interion® Medical Stool with Backrest and Footring - Vinyle - Noir

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

✓ Repérez les réglages du thermostat frais et de la pièce.
✓ Fournit un refroidissement jusqu’à 355 pi2.
✓ Deux vitesses de ventilateur avec minuterie marche/arrêt.

Avec ce climatiseur portable industriel™ mondial de 13 200 BTU, vous pouvez fournir un refroidissement ponctuel entre 64 et 86 ° F et un refroidissement de pièce de 32 à 86 ° F jusqu’à 355 pi2 dans les installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux, les laboratoires et lorsque l’équipement électrique crée une chaleur supplémentaire dans la plage de température ambiante de 64 à 113 ° F. Le compresseur protégé par thermostat a deux vitesses de ventilateur pour vous donner le contrôle du refroidissement. Les filtres amovibles nettoient l’air lorsqu’il refroidit pour améliorer la qualité de l’air, et ils sont lavables pour un entretien facile. Deux buses d’air froid sont incluses et sont recommandées pour une utilisation avec le climatiseur avec des remplacements disponibles séparément. Le boîtier est en métal pour la durabilité et se déplace facilement sur quatre roulettes pivotantes, deux verrous, pour une portabilité optimale en fonction de l’évolution des besoins. Garantie limitée de 3 ans.

  • Moteur monophasé 115V AC
  • 13 200 BTU, capacité de refroidissement de 1,1 tonnes
  • Refroidissement ponctuel de 64 à 86 ° F, refroidissement de la pièce de 32 à 86 ° F
  • Minuterie marche/arrêt, délai du compresseur, redémarrage automatique en cas d’interruption de l’alimentation
  • Avertissement haute/basse pression, système d’autodiagnostic, dispositif antigel
  • Le kit de conduits de plafond d’évacuation d’air chaud en option est disponible séparément
  • ETL & cETL listés

    Poids &Dimensions

    • Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
    • Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
    • Hauteur 41 in (104,14 cm)
    • Poids 200 lbs (90,91 kg)
    • Zone de couverture 355 ft²
    • Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)

    Détails du produit

    • BTU refroidissement 13200
    • Circuit d’ampli 15 A
    • Nombre de vitesses 2
    • Assemblage requis Non
    • Fluide frigorigène R-410D
    • Refroidissement des ampères 11,9 A
    • Pour une utilisation avec De refroidissement
    • Tonne 1,1 
    • Matériau Acier galvanisé
    • CFM Faible 345 CFM
    • Refroidissement de la plage de température 64 à 113 °F
    • CFM 345/405 CFM
    • Tension 115 V
    • Gallons de réservoir de condensat 3,17 gal (12 l)
    • Type de filtre Filet lavable
    • Phase 1
    • Comprend Goulottes d’alimentation Air froid
    • circuit Air
    • CFM haute 405 CFM
    • Watts Refroidissement 1 200 W
    • Type de cordon d’alimentation NEMA 5-15
    • Marque Global Industrial
    • Décibels 52
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant 292660
    • Couleur Gris

    Garantie

    • Garantie 3 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ETL, cETL Listed
    • Indice d’efficacité énergétique (EER) 11
    Commentaire du client

    4,5 

    • 5 étoile(s)

      1
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : DOUG

      Date de : Août 14, 2020

      Bon à grand!
      Votre commentaire :
      L’unité est bonne. Refroidit très bien après l’avoir utilisé pendant environ 12 heures maintenant. Vous voulez le rendre génial? Serait bien d’avoir de grandes roues à l’arrière (sur le côté) conçu pour monter les escaliers ou dans un camion avec une poignée en haut pour soulever un escalier ou dans un camion.
    • Reviewer : DAWN

      Date de : Avril 30, 2019

      Pour l'instant ça va.
      Votre commentaire :
      Nous l’avons reçu rapidement et il a été installé le même jour. On a ramené la tempéra ture de la pièce immédiatement.
    Produit Q et A

    Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

    • Cette unité fonctionnera-t-elle en mode ventilateur seulement si la température ambiante n'est que légèrement élevée ?

      Question posée par : Charles Lilly, 23, 2019 août

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Août 27, 2019

        Bonjour Charles, en mode chambre ou spot cool, si la température cible est atteinte, le compresseur s'éteint et s'allume pour réguler cette température. Je vous remercie pour votre question.

    Pièces de rechange

    Mettez à niveau cet article pour seulement 642,00 $ plus

    Global Industrial™ Climatiseur portable avec buses d’air froid, 1,5 tonnes, 115V, 16800 BTU

    Article nº : 292661

    (4)

    Expédition en un jour ouvrable

    4 553,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V

    Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V

    Article nº : WB292660

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant