Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662

Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662

Article nº : WB293124

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662
  • Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 1,1 Tonnes, 13 200 BTU, 115V

    3 911,00 $

  • Global Industrial™ Climatiseur portable avec buses d’air froid, 1,5 tonnes, 115V, 16800 BTU

    5 058,00 $

  • Global Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2 Tonnes, 21 000 BTU, 230V

    6 358,00 $

Prix : 359,95 $

Quantité

Le kit de conduits de plafond industriel Global est compatible avec le climatiseur portable industriel™™ Global avec buses d’air froid numéros de modèle 292660, 292661, 292662 et 293164. Ce kit de conduit de plafond comprend un conduit d’air de 8 pi L x 12 po de diamètre, une plaque adaptative de plafond et des pinces. Il permet aux climatiseurs portables d’envoyer les gaz d’échappement à travers un espace de plafond suspendu tout en offrant une ventilation supérieure et une source de refroidissement.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 12 in (30,48 cm)
  • Longueur 8 pi (2,44 m)

Détails du produit

  • Type Kit de conduit de plafond
  • Pour une utilisation avec Modèles industriels mondiaux 292660, 292661, 292662 et 293164
  • Marque Global Industrial
  • Matériau PVC
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662

Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662

Article nº : WB293124

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662
    Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662
    Kit de conduit de plafond, 12 » Dia. x 8'L, pour™ Global Industrial Portable AC’s 292660, 292661, 292662
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant