Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plateau coulissant imprimante est idéale pour les changements d’étiquette facile et autre entretien de l’imprimante. Charge maximale est de 35 lb (en supposant que le poids est réparti uniformément sur le plateau entier). Ce plateau d’imprimante diaporama en option est compatible avec les postes de travail de la série NB & EC de Newcastle Systems uniquement.
Please Note: Ce plateau d’imprimante ne peut être boulonné Middle Shelf du poste de travail mobile.
Please Note: Ce plateau d’imprimante ne peut être boulonné Middle Shelf du poste de travail mobile.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Capacité de poids 35 lb
Détails du produit
- addon_type Accessoires
- Description Plateau coulissant imprimante
- Assemblage requis Non
- Type Bac de l’imprimante
- Pour une utilisation avec NB & série EC
- Quantité par paquet 1
- Marque Systèmes de Newcastle
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B131
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Newcastle Systems Laptop/Tablet Holder with 7" Arm For EC, NB & PC Series Workstations
Article nº : B1373430
Pas encore évalué
349,95 $
Plateau clavier Newcastle Systems pour postes de travail de la série EC
Article nº : B2192005
Pas encore évalué
365,95 $
Plateau d’imprimante slide-out Newcastle Systems pour postes de travail de la série NB et EC
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires