Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bond® en Nylon balistique Dolly transporter 2128 Etui 2127 & 3310 Dollies - Dolly 4 capacité - noir

Bond® en Nylon balistique Dolly transporter 2128 Etui 2127 & 3310 Dollies - Dolly 4 capacité - noir

Article nº : WBB2193753

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 145,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot triangulaire à cuvette Bond® en fonte 3310, UHMW, roulettes en PE, capacité de 750 lb

Chariot triangulaire à cuvette Bond® en fonte 3310, UHMW, roulettes en PE, capacité de 750 lb

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Bond® en fonte coupe triangulaire Dolly 3310 - roues phénoliques - 750 lb capacité

Bond® en fonte coupe triangulaire Dolly 3310 - roues phénoliques - 750 lb capacité

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Chariot triangulaire à cuvette Bond® en fonte 2127, UHMW, roulettes en PE, capacité de 450 lb

Chariot triangulaire à cuvette Bond® en fonte 2127, UHMW, roulettes en PE, capacité de 450 lb

Bond® en fonte coupe triangulaire Dolly 2127 - Semi acier roues - capacité 450 lb

Bond® en fonte coupe triangulaire Dolly 2127 - Semi acier roues - capacité 450 lb

Bond® Cast aluminium coupe triangulaire Dolly 2127 - roues en plastique haute densités - 600 lb capacité

Bond® Cast aluminium coupe triangulaire Dolly 2127 - roues en plastique haute densités - 600 lb capacité

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Dolly Carry Case est faite de nylon balistique noir robuste avec du plastique résistant de canalisations, 12" diamètre de 9" de hauteur, membranophones tirette de grandes dents avec deux poignées pour une utilisation facile. Capacité : Peut contenir 2 chaque modèle chariots 3310 2076 ou expérimentaux ou 4 chaque modèle 2127 chariots.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 9 in (22,86 cm)
  • Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pour une utilisation avec 2127, 3310
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Bond
  • Matériau Nylon ballistique
  • Numéro de référence du fabricant 3110020
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 6 mois
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bond® en Nylon balistique Dolly transporter 2128 Etui 2127 & 3310 Dollies - Dolly 4 capacité - noir

Bond® en Nylon balistique Dolly transporter 2128 Etui 2127 & 3310 Dollies - Dolly 4 capacité - noir

Article nº : WBB2193753

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant