Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Article nº : WB298481

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
  • Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

    258,95 $

  • Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

    265,95 $

  • Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

    439,95 $

Prix : 3 704,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

✓ Construction légère et durable
✓ Montage rapide
✓ Portable avec capacités intérieures / extérieures

Idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles, la grue portique en aluminium à hauteur réglable industrielle Global s’assemble rapidement, tandis que sa construction en ™ aluminium la rend idéale pour une utilisation durable et constante. Ses roulettes de verrouillage pivotantes à 4 positions et son faisceau réglable permettent un positionnement parfait dans de nombreuses applications, y compris les zones à faible hauteur libre et les espaces restreints. La poutre permet des réglages par incréments de 6 » et peut être démontée et stockée facilement après utilisation. Idéal pour ceux qui travaillent dans la fabrication, la distribution, la sous-traitance, le CVC ou partout où une solution de levage aérien flexible est nécessaire. Garantie limitée de 1 ans.

  • Capacité de poids: 2 000 lbs.
  • REMARQUE : Les grues sont conçues uniquement pour soulever les charges. Hauteur est mesurée par dessous de poutre pour plancher

    Tous les ranties doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 10 pi (3,05 m)
    • Poids 135 lbs (61,36 kg)
    • Diamètre de la roue 7-1/2 po (19,05 cm)
    • Largeur de bride 3-3/4 po (9,53 cm)
    • Diamètre ou dimension de la base 54 in (137,16 cm)
    • Hauteur minimale 7' 8 po
    • Hauteur du faisceau I 6 in (15,24 cm)
    • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
    • Hauteur maximale 10' 2 po

    Détails du produit

    • Assemblage requis Oui
    • Type Hauteur réglable
    • UPC 707022340724
    • Marque Global Industrial
    • Matériau Aluminium
    • Numéro de référence du fabricant 298481
    • Type de roue Phénolique
    • Couleur Gris
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      6
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Carlos

      Date de : Décembre 18, 2023

      Dépasse les attentes
      Votre commentaire :
      Léger et sans souci de rouille. Cela dépasse de loin mes attentes.
    • Reviewer : DARRELL

      Date de : Août 20, 2022

      Surintendant de magasin
      Votre commentaire :
      Cela fonctionne très bien et l’expédition a été très rapide merci
    • Reviewer : TOM

      Date de : Août 27, 2021

      Portique en aluminium
      Votre commentaire :
      Il est très léger et facile à utiliser.
    • Reviewer : NATHAN

      Date de : Avril 03, 2020

      Assemblage facile et de haute qualité
      Votre commentaire :
      Expédié rapidement. Semble être une construction de haute qualité. Assemblage facile et démontage. Le prix était le meilleur que j’ai pu trouver pour cette classe en ligne.
    • Reviewer : RON

      Date de : Avril 23, 2019

      Très bon produit
      Votre commentaire :
      Excellent produit et facile à installer ou à déplacer.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

    Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

    Article nº : WB298481

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant