Souvent achetés ensemble
Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Orbite Industrial™ globale des postes de travail
Ce super fort 5 "x 5" acier la tige centrale se déplace facilement sur une base de roulette stable qui mesure 38" W x 34 « D x 10 » H. Base comprend 4 roulettes en caoutchouc robuste, verrouillage 2. Comprend les ouvertures de gestion des câbles afin de dissimuler le câblage. Finition de manteau de poudre.
Ajouter les surfaces de travail, monture VESA, flotteur de moniteur, support UC et beaucoup plus pour construire un poste de travail informatique personnalisé.
The orbit post includes one power box and one 12" long 6-outlet aluminum power strip with 6' power cord.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 103 lbs (46,82 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur du cordon 6 pi
Détails du produit
- Nombre de points de vente 6
- Emplacement de montage Mobile
- Collection Orbite
- Assemblage requis Oui
- Description Poteau de 78 "H avec la base de roulette et les prises de courant
- Type Publier
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239200BKE (en)
- Couleur Noir
- Type de roue Caoutchouc (verrouillage 2)
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 239200BKE (en)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
149,95 $
Global Industrial™ Orbit CPU Computer Enclosure Cabinet Front/Rear Doors 2 Ventilateurs d’échappement, Noir
Article nº : 249309BK
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Noir
Article nº : 436952BK
Pas encore évalué
249,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ 78"h Mobile Post avec Caster Base - Power Outlets - Beige
Article nº : 239200BGE
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
959,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ 78"H Mobile Post avec Caster Base - Power Outlets - Noir
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires