Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® tabouret de travail en acier 24"H avec siège vinyle - backless - noir - Pack de 2

Interion® tabouret de travail en acier 24"H avec siège vinyle - backless - noir - Pack de 2

Article nº : WBB2217231

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Interion® 24"H Vinyl Padded Stool - Backless - Noir

La construction fortifiée et le confort doux de ces tabourets rembourrés lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéaux pour des décors pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ce tabouret fiable dispose d’un châssis solide en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Riveted à travers la casserole en acier est 1/2 « épaisseur amorti en vinyle qui fournira des années d’utilisation fiable. L’anneau de repose-pieds est solidement lié à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 36. Est livré dans un pack de 2 selles.

Ajouter des accessoires :
  • Dossier rembourré - 695733
  • Pieds réglables en hauteur - B2056184


  • Poids &Dimensions

    • Largeur 14 in (35,56 cm)
    • Profondeur 14 in (35,56 cm)
    • Hauteur 24 in (60,96 cm)
    • Plage de hauteur d’assise 24 - 24 pouces
    • Hauteur maximale du siège 24 in (60,96 cm)
    • Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
    • Hauteur du siège 24 in (60,96 cm)
    • Base 4 jambes
    • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
    • Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
    • Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)

    Détails du produit

    • Antimicrobien Non
    • Repose-pieds inclus Oui
    • Famille de couleurs de siège Noir
    • Type Magasiner les tabourets
    • Quantité par paquet 2
    • Roulettes incluses Non
    • Type de bras Sans bras
    • Matériau du siège Vinyle 
    • Collection Traditionnel
    • Mobile ou stationnaire Immobile
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Interion par Global Industrial
    • Type de dossier Dos-nu
    • Série Interion
    • Numéro de référence du fabricant B2217231
    • Couleur Noir
    • Matériau de cadre Acier

    Garantie

    • Garantie 10 ans

    Conformité et certifications

    • Certifié CAL 117 Oui
    • Certifications MAS certifié vert, AMSI/BIFMA évalué
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Interion® tabouret de travail en acier 24"H avec siège vinyle - backless - noir - Pack de 2

    Interion® tabouret de travail en acier 24"H avec siège vinyle - backless - noir - Pack de 2

    Article nº : WBB2217231

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Interion® tabouret de travail en acier 24"H avec siège vinyle - backless - noir - Pack de 2
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant