Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® 18"H Vinyl Padded Stool - Backless - Noir
La construction fortifiée et les selles confort moelleux de ces poids lourds rembourré sont idéales pour la pratiques paramètres comme les salles d’art, laboratoires de sciences, économie domestique ou salles de classe boutique. Ce tabouret fiable d’Interion® By Global Industrial dispose d’un cadre solide de tubes en acier de calibre 18 solidement soudés à un boîtier de 14 pouces de diamètre. Riveté à travers la casserole en acier est un amorti vinyle de 1/2"d’épaisseur qui fournira des années d’utilisation fiable. L’anneau de repose-pieds est solidement lié à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 30. Est livré dans un pack de 2 selles.
Ajouter des accessoires :
Dossier rembourré - 695733 Pieds réglables en hauteur - B2056184
La construction fortifiée et les selles confort moelleux de ces poids lourds rembourré sont idéales pour la pratiques paramètres comme les salles d’art, laboratoires de sciences, économie domestique ou salles de classe boutique. Ce tabouret fiable d’Interion® By Global Industrial dispose d’un cadre solide de tubes en acier de calibre 18 solidement soudés à un boîtier de 14 pouces de diamètre. Riveté à travers la casserole en acier est un amorti vinyle de 1/2"d’épaisseur qui fournira des années d’utilisation fiable. L’anneau de repose-pieds est solidement lié à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 30. Est livré dans un pack de 2 selles.
Ajouter des accessoires :
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 18 - 18 pouces
- Hauteur maximale du siège 18 in (45,72 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Base 4 jambes
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 2
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B2217232
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications MAS certifié vert, AMSI/BIFMA évalué
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Dossier en vinyle rembourré pour les tabourets Interion® Shop - Noir
Article nº : 695733
Pas encore évalué
64,95 $
Interion® 18 » Tabouret de travail en acier avec siège vinyle - Backless - Noir - Pack de 2
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires