Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.

Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.

Article nº : WB708147

(13)

Livraison gratuite

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
  • Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

    48,95 $

  • Tensabarrier Safety Crowd Control, Queue Cone Topper, Orange W/ 7,5' Ceinture rétractable noire/jaune

    115,95 $

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Banc de parc industriel™ mondial de 6 pieds avec dossier, bronzage

Banc de parc industriel™ mondial de 6 pieds avec dossier, bronzage

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

✓ Facilement soulevable à 7 lb
✓ Le PVC stabilisé aux UV résiste à la décoloration et à la fissuration
✓ Les colliers réfléchissants larges offrent une grande visibilité à distance

Sensibilisez les zones situées dans les entrepôts, les parkings, etc. qui doivent être évitées en toute sécurité avec le cône de circulation Industriel mondial™ de 28 pouces. Le cône de circulation de 28 » est réfléchissant et a une base noire en PVC pour la résistance aux chocs et à la corrosion. Le ruban réfléchissant de haute intensité de 4 » et 6 » augmente la visibilité du cône pour les réglages de soirée et de faible luminosité. La conception légère permet une mobilité et un déplacement pratiques si nécessaire. La base large assure la stabilité de l’unité et la prévention des basculements. Le nombre maximal d’unités imbriquées est de 15. La finition de couleur est orange. Rencontre MUTCD, NCHRP 350.

Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    12
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Cristy

    Date de : Janvier 14, 2024

    Assistante financière
    Votre commentaire :
    C’était exactement ce qui a été décrit
  • Reviewer : Keisha

    Date de : Juillet 06, 2023

    Feu vert
    Votre commentaire :
    reçu en temps utile. Merci.
  • Reviewer : Harry

    Date de : Février 06, 2023

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Excellent produit. Coût raisonnable. Achetez en toute confiance.
  • Reviewer : TAKILYA

    Date de : Août 05, 2020

    Vous cherchez bien!
    Votre commentaire :
    La commande a été livrée à temps! Cônes look très agréable dans le parking pour notre cadeau de nourriture hebdomadaire!
  • Reviewer : Benson Harper (en)

    Date de : Octobre 11, 2019

    Cônes de circulation de 28 po 7 lb réfléchissants
    Votre commentaire :
    Excellent prix, livraison rapide et cônes de qualité pour un excellent prix
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Article nº : 708140

(4)

Expédition en un jour ouvrable

27,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.

Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.

Article nº : WB708147

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
    Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
    Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
    Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant