Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs

Article nº : WB708139

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
  • Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

    48,95 $

  • Portable de sécurité trafic cône panier, 03-500-CC

    459,95 $

  • Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

    74,95 $

Prix : 25,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 25,95 $ ch.
  • Achetez 11-20 24,00 $ ch.
  • Acheter 21+ 23,25 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 28 po, réfléchissant, base orange solide, 7 lb.

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

Cône de circulation industriel™ mondial de 36 po, réfléchissant, base orange solide, 10 lb.

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 18 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 18 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

18" cône de signalisation, réflexion, solide Orange Base fournit haute visibilité sécurité pour entrepôts, Garages, parkings, etc..

18" cône de signalisation, orange réfléchissante, solide base est faite de PVC pour la résistance d’impact et la corrosion. Finition couleur orange offre une protection matériel, contenu et du personnel de haute visibilité. ruban réfléchissant 6" de haute intensité augmente cône visibilité pour applications légères soirée et faibles. Conception légère permet le transport et mobilité commode. Large base assure unité prévention de stabilité et de la pointe. Le type est Reflective. Maximale des unités imbriquées sont 20. Finition couleur est Orange. Rencontre MUTCD, NCHRP 350. Les dimensions sont 11-1/2" L x 11-1/2 « W x 18 » H.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
  • Largeur de base 11-1/2 po (29,21 cm)
  • Longueur de base 11-1/2 po (29,21 cm)

Détails du produit

  • Ruban réfléchissant 6" bande réfléchissante haute intensité
  • Type Cône réfléchissant
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau PVC
  • Matériau de base PVC recyclé
  • Numéro de référence du fabricant 708139
  • Couleur Orange

Conformité et certifications

  • Certifications Rencontre MUTCD, NCHRP 350
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs

Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs

Article nº : WB708139

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
    Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
    Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
    Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant