Souvent achetés ensemble
Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pacific Blue ultra™ serviettes livrent 1150 pieds par rouleau et la souplesse nécessaire pour adapter les distributeurs de serviettes Pacific Blue Ultra™ automatiques et mécaniques. Nos serviettes sont conçus pour le bas entretien, une plus grande efficacité et satisfaction de la clientèle amélioré.
- FACILES À ENTRETENIR, les rouleaux d’essuie-tout de 1150 pieds de grande capacité durent plus longtemps, nécessitant moins d’entretien et minimisant la fréquence de remplissage
- HYGIÉNIQUE un à la fois la distribution sans contact aide à prévenir la contamination croisée
- EFFICACITÉ DES STOCKS ces recharges d’essuie-tout enroulées s’adaptent aux distributeurs Pacific Blue Ultra® Automated 59590 et Mechanical 59589 et 59594
- QUALITÉ ABORDABLE à partir d’un système de serviette conçu pour aider à éviter la sur-distribution
- CONTIENT au moins 50 % de fibres recyclées post-consommation. Respecte ou dépasse les directives d’approvisionnement complètes de l’EPA
- UL ECOLOGO® Certifié pour son impact environnemental réduit. Afficher les attributs spécifiques évalués à UL.COM/EL UL-175
- CE PRODUIT EST CONFORME à la norme GS-1 de Green Seal™ basée sur l’efficacité énergétique et l’efficacité de l’eau de traitement sans chlore et la teneur en 100 % de matériau récupéré avec un minimum de 50 % de matériau post-consommation GreenSeal.org
- Produit biosourcé certifié USDA
- PEUT aider à gagner des crédits LEED®
Poids &Dimensions
- Largeur 7-7/8 po (20 cm)
- Poids 5,933 lbs (2,7 kg)
- Longueur de la feuille 7-4/5 po (19,81 cm)
- Longueur 1150 pi (350,52 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Description Continue
- Type de taille Varie
- Type de papier Rouleau non perforé
- Type Serviette
- Marque Bleu Pacifique
- Quantité par paquet 3
- Style 1 plis
- Numéro de référence du fabricant 26496
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pacific Blue Ultra™ rouleaux d’essuie-tout recyclé de 8 po de grande capacité par GP Pro, marron, 3 rouleaux/étui
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires