Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
- Coreless ROLLS vous permet d’utiliser 100 % du papier toilette et d’éliminer les déchets de rouleaux de stub
- Les ROULEAUX HAUTE CAPACITÉ aident à réduire les appels de service et le risque d’épuisement
- Conception du système PLUS HYGIÉNIQUE car le système verrouillé protège les rouleaux inutilisés jusqu’à ce que le rouleau actuel soit complètement distribué
- RÉDUCTION DES DÉCHETS grâce à 95 % d’emballages en moins1 en éliminant les noyaux en carton, les emballages intérieurs et autres matériaux ondulés
- COMPATIBLE avec les distributeurs de papier toilette compacts Quad®, vertical et côte à côte
- CONTIENT au moins 25 % de fibres recyclées post-consommation. Respecte ou dépasse les directives d’approvisionnement complètes de l’EPA
- UL ECOLOGO® Certifié pour son impact environnemental réduit. Afficher les attributs spécifiques évalués à UL.COM/EL UL-175
- CE PRODUIT EST CONFORME à la norme GS-1 de Green Seal™ basée sur l’efficacité énergétique et l’efficacité de l’eau de traitement sans chlore et la teneur en 100 % de matériau récupéré avec un minimum de 25 % de matériau post-consommation GreenSeal.org
- Produit biosourcé certifié USDA
- PEUT aider à gagner des crédits LEED®
- Le label d’approvisionnement certifié de la Sustainable Forestry Initiative® est la preuve que Georgia-Pacific utilise des fibres provenant de sources responsables et légales. SFI® est une marque déposée appartenant à Sustainable Forestry Initiative, Inc. www.sfiprogram.org
Poids &Dimensions
- Longueur de la feuille 4 in (10,16 cm)
- Largeur de la feuille 3-6/7 po (9,8 cm)
- Taille 5-3/4 po
- Poids 1,021 lbs (.46 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Type de taille Feuilles/rouleau 1500
- Description Haute fréquence
- Type de papier Rouleau non perforé
- Type Papier hygiénique
- Pour une utilisation avec 56784 et 56744
- Marque Compact
- Quantité par paquet 18
- Style 2 plis
- Nombre de feuilles Feuilles/rouleau 1500
- Numéro de référence du fabricant 19378
- Couleur Blanc
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOIE
Date de : Avril 18, 2020
-
Reviewer : JUDA (EN)
Date de : Avril 15, 2020
Votre commentaire :
Excellent produit. Grande compagnie. Les produits sont toujours de qualité supérieure.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pacific Blue Ultra™ Recharges de savon pour les mains pour distributeurs manuels, sans parfum, sans colorant, 4 / étui
Article nº : B2230011
Pas encore évalué
119,95 $
Housse de siège de toilette Safe-T-Gard® 1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui
Article nº : B2230073
Pas encore évalué
229,95 $
Bol de toilette brosse - plastique - blanc
Article nº : B0007265
Pas encore évalué
4,49 $
Papier toilette recyclé compact® sans noyau à 2 couches par GP Pro, 18 rouleaux par emballage
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires