Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui

Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui

Article nº : WBB2230073

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Hospeco discret Seat® 1/2 pli toilettes Seat Covers - 250 couvertures/Pack, Packs/Case 20 - DS-5000

Hospeco discret Seat® 1/2 pli toilettes Seat Covers - 250 couvertures/Pack, Packs/Case 20 - DS-5000

Distributeur de couverture de siège - B-4221 en saillie Bobrick® ConturaSeries®

Distributeur de couverture de siège - B-4221 en saillie Bobrick® ConturaSeries®

ASI® Roval™ Surface hygiénique monté siège couvercle distributeur - 20477-SM

ASI® Roval™ Surface hygiénique monté siège couvercle distributeur - 20477-SM

La solution de système de distribution de housses de siège Pacific Blue Basic® offre des housses de siège blanches et propres pour une protection accrue contre les germes à un coût économique. Ces housses de siège de qualité offrent une alternative peu coûteuse au gaspillage siège improvisé couvre comprenant du papier hygiénique et essuie-tout préparé par les patrons lors de housses de siège réel n’est pas fourni.

  • AIDEZ À RÉDUIRE LES bouchons, distribue des housses de siège hautement dispersibles pour réduire les bouchons causés par l’utilisation d’alternatives coûteuses telles que le papier toilette ou les serviettes en papier
  • Les housses de siège blanches CLEAN offrent une protection et peuvent aider à minimiser la contamination croisée
  • La fonction HYGENIC « No Touch » minimise la contamination croisée
  • RÉDUIT les déchets inutiles et les coûts de main-d’œuvre, résultant de la création par les clients de housses de siège de fortune à partir de papier de soie


Poids &Dimensions

  • Longueur de la feuille 17 in (43,18 cm)
  • Largeur de la feuille 14-1/2 po (36,83 cm)
  • Poids 1,387 lbs (.63 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Support mural
  • Type de taille 20 feuilles/paquet
  • Description Housses de siège toilettes 1/2 pli
  • Type Papier hygiénique
  • Type de papier Plié
  • Pour une utilisation avec 57748
  • Marque Bleu Pacifique
  • Quantité par paquet Packs/Case 20
  • Numéro de référence du fabricant 47046
  • Nombre de feuilles 20 feuilles/paquet
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui

Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui

Article nº : WBB2230073

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui
    Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui
    Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui
    Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui
    Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui
    Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui
    Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant