Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1

Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1

Article nº : WBB2230074

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 17,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui

Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui

Distributeur de couvre-sièges monté en surface ClassicSeries™ Bobrick® – B-221

Distributeur de couvre-sièges monté en surface ClassicSeries™ Bobrick® – B-221

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Notre couverture de siège de Safe-T-Gard distribution centralisée des systèmes offre propre, blanc housses de protection pour une protection accrue contre les germes à un coût économique. Nos housses de qualité offrent une alternative peu coûteuse au gaspillage siège improvisé couvre comprenant du papier de soie cher et/ou des serviettes préparés par les patrons lors de housses de siège réel ne sont pas fournis. En outre, ils réduisent les coûts de main de œuvre et de maintenance associées aux sabots de système et de la litière de toilettes. Vos clients d’offrir la protection et la commodité de facile-à-distribuer, housses sanitaire avec ces distributeurs en plastique durables.

  • DISTRIBUTEUR DE HOUSSE DE SIÈGE 1/2 rabattable DE QUALITÉ
  • DISTRIBUE des housses de siège hautement dispersibles pour réduire les bouchons causés par l’utilisation d’alternatives coûteuses telles que des serviettes ou des mouchoirs en papier
  • La fonction NO TOUCH minimise la contamination croisée
  • Le distributeur en plastique DURABLE avec fonction de chargement à double emballage est facile à installer et rentable à entretenir
  • Protection ACCRUE contre les germes à un coût économique


Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Largeur 16-3/8 po (41,59 cm)
  • Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Poids 1,6 lbs (.73 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Murale
  • Description Distributeur de couverture de siège de toilette 1/2 pli
  • Capacité 250 housses de siège
  • Pour une utilisation avec 47046
  • Marque Safe-T-Gard
  • Quantité par paquet 10
  • Matériau Plastique
  • Style Distributeur
  • Numéro de référence du fabricant 57748
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JASON

    Date de : Septembre 08, 2022

    Commande expédiée rapidement.
    Votre commentaire :
    J’ai pu parler avec quelqu’un et vérifier la disponibilité. Fait la commande et expédié et reçu en seulement quelques jours. A pu les installer dans un hôpital et respecter le calendrier. Merci !
  • Reviewer : Tracey

    Date de : Mai 16, 2021

    Excellent service
    Votre commentaire :
    Le service à la clientèle était très serviable, et le produit a été livré rapidement.
  • Reviewer : Billie

    Date de : Avril 23, 2019

    HOUSSES DE SIEGE DE TOILETTE
    Votre commentaire :
    Ça a l’air Super dans notre clinique. Ils sont très professionnels et propres à la recherche.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 4,50 $ avec ce produit comparable

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1

Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1

Article nº : WBB2230074

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1
    Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1
    Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1
    Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1
    Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1
    Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant