Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Buse de pulvérisation moyenne inox N1SSB Sani-Lav® - noir

Buse de pulvérisation moyenne inox N1SSB Sani-Lav® - noir

Article nº : WBB2236158

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Buse de pulvérisation moyenne inox N1SS Sani-Lav® - sécurité Orange

Buse de pulvérisation moyenne inox N1SS Sani-Lav® - sécurité Orange

Buse Sani-Lav® mi-classée laiton N1B - noir

Buse Sani-Lav® mi-classée laiton N1B - noir

Buse de pulvérisation en laiton taille moyenne N1 Sani-Lav® - sécurité Orange

Buse de pulvérisation en laiton taille moyenne N1 Sani-Lav® - sécurité Orange

Sani-Lav® D10 Spray droite industrielle petite buse-blanc

Sani-Lav® D10 Spray droite industrielle petite buse-blanc

Sani-Lav® N2G petits industriels buse - vert

Sani-Lav® N2G petits industriels buse - vert

Sani-Lav® N2B petits industriels buse - noir

Sani-Lav® N2B petits industriels buse - noir

Sani-Lav® N2 petits industriels buse - sécurité Orange

Sani-Lav® N2 petits industriels buse - sécurité Orange

DC Tech SZ101006 - boîte de stérilisateur Cleaver, avec couplage et garde, 5 "x 10" x 22 "

DC Tech SZ101006 - boîte de stérilisateur Cleaver, avec couplage et garde, 5 "x 10" x 22 "

Conçu pour une utilisation dans les aliments, l’industrie de transformation et construit pour résister aux conditions les plus dures de travail. Un corps en laiton robuste en acier inoxydable et de composants en laiton. Un déclencheur contrôlée à jet variable qui s’arrête instantanément lorsque la gâchette est relâchée. Isolation caoutchouc couvercle avec les flèches jaunes. Pièces de rechange disponibles.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’entrée 3/4 GHT en

Détails du produit

  • Matériel de poignée Acier inoxydable
  • Marque Sani-Lav ( Sani-Lav )
  • Description Buse en acier inoxydable taille moyenne
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température maximale 200 °F (93,33 °C) °F
  • Numéro de référence du fabricant N1SSB
  • Débit 7
  • Couleur Noir
  • Max PSI lb/po2 150
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KEVIN CUNNINGHAM (EN)

    Date de : Septembre 30, 2019

    Service à la clientèle
    Votre commentaire :
    Service à la clientèle incroyable. Répondre rapidement. Va utiliser à nouveau.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Buse de pulvérisation moyenne inox N1SSB Sani-Lav® - noir

Buse de pulvérisation moyenne inox N1SSB Sani-Lav® - noir

Article nº : WBB2236158

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant